絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 168(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
有効長(mm)
  • 80
  • 15(7)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 70(3)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 130(20)
  • 135(4)
  • 150(14)
  • 160(4)
  • 180(3)
  • 200(13)
  • 220(3)
  • 250(46)
  • 260(3)
  • 300(17)
  • 320(2)
  • 360(12)
  • 370(25)
全長(mm)
  • 110(1)
ブランド
  • ミヤナガ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
60(2)
65(2)
75(2)
80(2)
100(3)
110(2)
120(2)
125(2)
150(3)
220(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)80(カッター長110mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 塩ビ管用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    塩ビ管用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
    用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード有効長(mm)80チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル ポリカッター

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
  • 塩ビ管用コア/ポリカッターΦ185 ミヤナガ

    塩ビ管用コア/ポリカッターΦ185

    ミヤナガ
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    トラスコ品番811-4831刃先径(Φmm)185有効長(mm)80適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm
  • ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター)

    ミヤナガ
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)80(カッター長110mm)チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルカッター