絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 50(3)
  • 60(4)
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(4)
  • 168(2)
  • 170(3)
  • 180(2)
  • 185(2)
有効長(mm)
  • 80
  • 1.5(24)
  • 4(18)
  • 5(59)
  • 8(15)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 20(33)
  • 25(39)
  • 35(29)
  • 38(22)
  • 40(74)
  • 50(20)
  • 130(68)
  • 135(26)
  • 150(59)
  • 200(26)
  • 250(56)
  • 300(22)
  • 370(27)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 190(2)
ブランド
  • ミヤナガ(10)
  • ユニカ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 塩ビ管用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    塩ビ管用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
    用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。有効長(mm)80カッター長(mm)110仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボードチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル ポリカッター

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。全長(mm)110有効長(mm)80刃厚(mm)3.8材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ
  • 塩ビ管用コアドリル(セット) ミヤナガ

    塩ビ管用コアドリル(セット)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状。ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。
    用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業にカッター長(mm)110有効長l(mm)80適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)チャック寸法(mm)13(Lシャンク)
  • 軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ) ユニカ

    軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ)

    ユニカ
    4,800税込5,280
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)190有効長(mm)80
  • 塩ビ管用コア/ポリセットΦ185 ミヤナガ

    塩ビ管用コア/ポリセットΦ185

    ミヤナガ
    32,980税込36,278
    1セット
    7日以内出荷
    刃先径(Φmm)185有効長(mm)80トラスコ品番811-4830適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm
  • 軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット ユニカ

    軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット

    ユニカ
    8,728税込9,601
    1セット
    翌々日出荷
    全長(mm)190有効長(mm)80
  • 塩ビ管用コア/ポリカッターΦ185 ミヤナガ

    塩ビ管用コア/ポリカッターΦ185

    ミヤナガ
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    刃先径(Φmm)185有効長(mm)80トラスコ品番811-4831適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm
  • 塩ビ管用コアドリル(セット) ミヤナガ

    塩ビ管用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
    用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。有効長(mm)80仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボードチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター)

    ミヤナガ
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 塩ビ管用コアビット (PC) ミヤナガ

    塩ビ管用コアビット (PC)

    ミヤナガ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    有効長(mm)80適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm
  • ウッディングコアドリル (PC) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル (PC)

    ミヤナガ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    刃先径(Φmm)160有効長(mm)80
ホールソー・コアドリル