絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 27
  • 25(26)
  • 32(48)
  • 35(28)
  • 38(37)
  • 40(26)
  • 45(25)
  • 50(34)
  • 60(33)
  • 65(57)
  • 70(42)
  • 75(46)
  • 80(49)
  • 90(37)
  • 100(39)
  • 110(46)
  • 120(44)
  • 130(31)
  • 150(29)
  • 160(38)
  • 170(27)
有効長(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 250(4)
  • 260(3)
  • 300(1)
  • 360(1)
  • 370(1)
全長(mm)
  • 457(1)
ブランド
  • ミヤナガ(5)
  • コバルテック(4)
  • ニシノ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • サンピース(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
32(48)
65(57)
70(42)
75(46)
80(49)
90(37)
100(39)
110(46)
120(44)
160(38)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • S-LOCK DLコア(コアのみ) ミヤナガ

    S-LOCK DLコア(コアのみ)

    ミヤナガ
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • DLコアカッター ミヤナガ

    DLコアカッター

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)40
  • ミニコアC250 27mm コバルテック

    ミニコアC250 27mm

    コバルテック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)27内径(mm)21
  • プロコアA370 27mm コバルテック

    プロコアA370 27mm

    コバルテック
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)370外径(mm)27内径(mm)21
  • ブルコアA300 27mm コバルテック

    ブルコアA300 27mm

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長300Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)300外径(mm)27内径(mm)21
  • ミニコアM250 27mm コバルテック

    ミニコアM250 27mm

    コバルテック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
    用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)27内径(mm)21
  • 一本物コアビット Cロット ニシノ

    一本物コアビット Cロット

    ニシノ
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
    用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじCロット有効長(mm)260
  • 一本物コアビット M27 ニシノ

    一本物コアビット M27

    ニシノ
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
    用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじM27有効長(mm)260
  • 一本物コアビット Aロット ニシノ

    一本物コアビット Aロット

    ニシノ
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
    用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじAロット
  • ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット サンピース

    ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット

    サンピース
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。 波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。
    有効長(mm)250取付ねじM27
  • 2×4木工ビット マキタ

    2×4木工ビット

    マキタ
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる
    長さ(mm)457適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK穿孔能力(mm)395
  • 薄肉1本物ビット REX(レッキス工業)

    薄肉1本物ビット

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    レーザー溶接でチップの飛びを解消します。 薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。
    用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔有効長(mm)250刃高(mm)7
  • ダイヤモンドコアビット HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドコアビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    適合機種DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く)タイプ湿式、波形

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルカッター