絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
ブランド
- ミヤナガ(37)
- ユニカ(26)
- コバルテック(22)
- シブヤ(13)
- ハウスビーエム(9)
- マキタ(6)
- DIAMOND(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- KIドリル(4)
- Hakken(コンセック)(3)
- 呉英製作所(3)
- エスコ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 未来工業(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- JAPPY(1)
- SK11(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む

延長バー A×200L
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)200
延長バー A×500L
コバルテック¥30,980税込¥34,0781個8日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)500
延長バー A×100L
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)100
延長バー M27×100L
コバルテック¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)100
延長バー M27×150L
コバルテック¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)150
延長バー M27×250L
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)250
延長バー M27×200L
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)200
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー
ユニカ¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー
ユニカ¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク 防塵カバー用の替えジャバラです。用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)
ミヤナガ¥9,498税込¥10,4481本当日出荷オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)
ミヤナガ¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリック全般
BOSCH(ボッシュ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 ●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ! ●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ ●カッターは全て焼入れ済み ●シャンクが軽い! ●吸じんシステムで快適作業!
SDSプラスビット S4L
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合機種SDSプラスハンマードリル材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス
給水タンク P-14STO
シブヤ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷近くに水道のない現場での穴あけに使用します。 加圧式です。用途ダイモドリル給水用仕様5mホース付トラスコ品番852-2680材質ボディ部:ステンレス質量(kg)3.5タンク容量(L)14
水すまし用テーパー付座堀ビット Φ6.5
呉英製作所¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷電気ドリルで使用できます。用途外壁コンクリート・タイル剥落防止工事用ビットトラスコ品番837-4018材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)2
DIAMOND 延長ロット棒 有効長300mm(Aロット)
DIAMOND¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。トラスコ品番805-3391材質鉄質量(kg)1.2有効長(mm)300(Aロット)
DIAMOND 延長ロット棒 有効長200mm(M27)
DIAMOND¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷より深い穿孔が必要な場合にご利用ください。 より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。トラスコ品番805-3394材質鉄質量(kg)0.8
DIAMOND 延長ロット棒 有効長200mm(Aロット)
DIAMOND¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。トラスコ品番805-3390材質鉄質量(kg)0.8有効長(mm)200(Aロット)
DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(M27)
DIAMOND¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷より深い穿孔が必要な場合にご利用ください。 より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。トラスコ品番805-3393材質鉄質量(kg)0.4
DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット)
DIAMOND¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。トラスコ品番805-3392材質鉄質量(kg)0.4有効長(mm)100(Aロット)
DIAMOND センタードリル
DIAMOND¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷コアドリルをハンディタイプとしてご使用の際に、ビットのブレ防止に最適です。トラスコ品番805-3035材質鉄質量(g)40