絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
25(13)
32(11)
45(15)
55(15)
65(10)
90(13)
105(9)
130(10)
170(10)
180(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)
    649税込714
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
  • 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライモンドコアドリル用 センターピン ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル用 センターピン

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    用途コンクリート用
  • 延長バー M27 200mm シブヤ

    延長バー M27 200mm

    シブヤ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2668
  • ハンマー用コアセンターピン ミヤナガ

    ハンマー用コアセンターピン

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • UR21 センタードリル ユニカ

    UR21 センタードリル

    ユニカ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
  • SDSプラスビット  5本組 SK11

    SDSプラスビット 5本組

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンクリートへの穴あけに求めやすい価格のセット品です。新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。デッキプレートへの貫通も可能です。対鉄筋性能がアップしました。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業。タイプSDSプラスシャンク用有効長(mm)50
  • UR21 センターピン ユニカ

    UR21 センターピン

    ユニカ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
  • UR21 シャンクアッセンブリー ユニカ

    UR21 シャンクアッセンブリー

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷
    1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
  • レジューサー A→M27 コバルテック

    レジューサー A→M27

    コバルテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
  • ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガ

    ポリクリックコアガイドプレート

    ミヤナガ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • ハンマーコア用 シャンク ユニカ

    ハンマーコア用 シャンク

    ユニカ
    3,621税込3,983
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤ

    ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット

    シブヤ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
    適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
  • ドッカンコアドリル ハウスビーエム

    ドッカンコアドリル

    ハウスビーエム
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番198-5551シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)170有効長(mm)150シャンクストレート
  • レジューサー M27→A コバルテック

    レジューサー M27→A

    コバルテック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
  • スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル ミヤナガ

    スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番246-1657アズワン品番65-2068-41
  • SDSコアビットセンタードリル KIドリル

    SDSコアビットセンタードリル

    KIドリル
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    SDSコアビット用センタードリル 10mm
  • ビットボディ マキタ

    ビットボディ

    マキタ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ビットボディの貫通穴より冷却剤をダイヤビットに注入
  • ハンマーコア用 センターピン ユニカ

    ハンマーコア用 センターピン

    ユニカ
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
  • DC用 給水シャンク ユニカ

    DC用 給水シャンク

    ユニカ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    全長(mm)118
  • SDSコアビットシャンク KIドリル

    SDSコアビットシャンク

    KIドリル
    2,198税込2,418
    1本
    欠品中
    SDSコアビット用No.2シャンク
  • マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット

    ハウスビーエム
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
  • レジューサー A→C コバルテック

    レジューサー A→C

    コバルテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
  • 延長バー C×100L コバルテック

    延長バー C×100L

    コバルテック
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
  • ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤビット マキタ

    ダイヤビット

    マキタ
    6,398税込7,038
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 延長バー M27 250mm シブヤ

    延長バー M27 250mm

    シブヤ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2669
  • 延長バー M27 100mm シブヤ

    延長バー M27 100mm

    シブヤ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2666
  • 集塵パッド用プレート80 ミヤナガ

    集塵パッド用プレート80

    ミヤナガ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    適合使用ドリル径:80mm以下トラスコ品番811-5017材質樹脂製
  • ハンマーコア用 ガイドプレート ユニカ

    ハンマーコア用 ガイドプレート

    ユニカ
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • センターピン ミヤナガ

    センターピン

    ミヤナガ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ガルバウッドコア用センタードリル(ハイス) ミヤナガ

    ガルバウッドコア用センタードリル(ハイス)

    ミヤナガ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途ガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、木質系材料に(セットに標準付属)ガルバウッド用ガイドバー付き。適合Φ25~310mm用トラスコ品番353-4880種別ガルバウッドコアドリル材質ハイス
  • プラスインローター JAPPY

    プラスインローター

    JAPPY
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ビニルパイプの内側からの切断が可能。排水溝の立ち上がりのパイプを床面より低く切断。換気ダクト管を壁面より奥で内部切断
    用途ビニルパイプの内面切断にご使用いただけます接続方法プラスビットに接続適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
  • マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ

    ハウスビーエム
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
    用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板。振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
  • ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)

    ユニカ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
  • サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
    用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
  • ポリクリックシリーズ センターピン ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ センターピン

    ミヤナガ
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    湿式。ウェットモンドコア用のセンターピンです
    仕様センターピン、ウェットモンドコアドリル用トラスコ品番423-4084
  • ポリクリックシリーズ 集塵シャンク ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 集塵シャンク

    ミヤナガ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    穴あけ時の粉塵の飛散を防止
    トラスコ品番162-4777

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品