絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 160
  • 16(89)
  • 19(81)
  • 20(95)
  • 21(118)
  • 22(131)
  • 25(121)
  • 27(125)
  • 28(109)
  • 29(82)
  • 30(105)
  • 32(126)
  • 33(119)
  • 34(90)
  • 35(126)
  • 38(117)
  • 40(85)
  • 45(83)
  • 50(91)
  • 53(81)
  • 65(88)
有効長(mm)
  • 25(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 60(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13(4)
全長(mm)
  • 107(1)
  • 120(1)
  • 145(1)
  • 260(1)
ブランド
  • ハウスビーエム(2)
  • ウイニングボアー(2)
  • Hakken(コンセック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)

    ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット

    Hakken(コンセック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
    用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄長さ(mm)260
  • BC160 バイメタルカッター ウイニングボアー

    BC160 バイメタルカッター

    ウイニングボアー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
    用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)160(ツバ取り仕様)有効長(mm)33刃厚(mm)0.8

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソー