絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 32
- 16(68)
- 18(62)
- 19(64)
- 20(73)
- 21(94)
- 22(98)
- 23(64)
- 25(92)
- 27(95)
- 28(88)
- 30(82)
- 33(96)
- 34(74)
- 35(95)
- 38(90)
- 42(64)
- 45(66)
- 50(71)
- 53(63)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.3(2)
- 6.35(23)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(42)
- 13(3)
有効長(mm)
- 3(2)
- 3.2(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(4)
- 12.4(1)
- 12.5(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(8)
- 30(3)
- 34(2)
- 35(5)
- 38(6)
- 40(4)
- 44(2)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 43(1)
- 67.3(1)
- 67.5(1)
- 69(1)
- 75(2)
- 83(3)
- 84(3)
- 89(2)
- 96(2)
- 104(1)
- 105(4)
- 107(2)
- 109(1)
- 111(1)
- 111.7(1)
- 112(1)
- 113(1)
- 116(1)
- 136(1)
- 190(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ユニカ(14)
- 大見工業(13)
- ウイニングボアー(9)
- ニコテック(6)
- SK11(6)
- TRUSCO(5)
- ハウスビーエム(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ミヤナガ(4)
- KIドリル(4)
- エスコ(2)
- サンコーテクノ(2)
- 谷口工業(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 神東工業(2)
- 神王工業(2)
- 関西工具製作所(2)
- EARTH MAN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(94)
22(98)
25(92)
27(95)
28(88)
30(82)
32
33(96)
35(95)
38(90)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
バイメタル軸付ホールソー
LENOX(レノックス)(35件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
インパクトシャンクバイメタルホールソー
LENOX(レノックス)(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル全長(mm)136シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー(ストレートシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
インパクト用木工ホールソー
SK11(28件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)6.35質量(g)220軸の形状六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル穴あけ可能板厚(mm)20
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥3,298税込¥3,6281本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(14件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
インパクトホールソー
JOB Master(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から8日以内出荷薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
充電バイメタルホールソー
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から4日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルカッター
ウイニングボアー(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から8日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
木工用深穴ホールソー
SK11(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけ可能板厚(mm)40
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)
ユニカ(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
インパクト用ホールソー
マキタ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷用途薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに適合板厚(mm)1.6有効深さ(mm)最大12ピッチ(山数/inch)8山センタードリル径(Φmm)0.4(ハイス)胴幅(mm)0.5
超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
木工用ホールソー 電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤用
ミツトモ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番403-5470適合機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11軸径(Φmm)6.35質量(g)225穴あけ深さ(mm)20穴あけサイズ(Φmm)25、32、38、45、50、55、60、65
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル全長(mm)92刃長(mm)20被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)ドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
FCLホールカッター
大見工業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)109有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6.35
深穴ホールソー(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から7日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材有効長(mm)30適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
木工用7枚刃ホールソー
SK11(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)穴あけ可能板厚(mm)20
インパクト用ボードホールソー
SK11(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷サビに強い。用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。材質(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)(センダードリル)ハイス鋼軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸刃厚(mm)(ブレード)0.6穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65