絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 70
- 16(68)
- 18(62)
- 19(64)
- 20(73)
- 21(94)
- 22(98)
- 23(64)
- 25(92)
- 27(95)
- 28(88)
- 30(82)
- 32(96)
- 33(96)
- 34(74)
- 35(95)
- 38(90)
- 42(64)
- 45(66)
- 50(71)
- 53(63)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(9)
- 12(2)
- 13(26)
有効長(mm)
- 3(1)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 8(2)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 12.4(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(6)
- 27(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 60(2)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 43(1)
- 82(1)
- 83(3)
- 84(2)
- 85(1)
- 94(1)
- 96(3)
- 105(3)
- 107(2)
- 111(2)
- 117(1)
- 120(1)
- 122(1)
- 122.3(1)
- 145(1)
ブランド
- 大見工業(8)
- ミヤナガ(4)
- ユニカ(4)
- ハウスビーエム(3)
- サンコーテクノ(2)
- 谷口工業(2)
- TRUSCO(2)
- ニコテック(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 神東工業(2)
- ウイニングボアー(2)
- 関西工具製作所(2)
- LENOX(レノックス)(1)
- ヤマグチ(1)
- KIドリル(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 神王工業(1)
- アマダマシナリー(NCC)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(94)
22(98)
25(92)
27(95)
28(88)
30(82)
32(96)
33(96)
35(95)
38(90)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
バイメタル軸付ホールソー
LENOX(レノックス)(35件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)12(No.7)使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
超硬ホールソー W1タイプ
神東工業¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
ハイスピードカッター
ウイニングボアー¥14,980税込¥16,4781本当日出荷内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ
神王工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
超硬ホールソー
関西工具製作所¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷から9日以内出荷10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
超硬ホルソー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。有効長(mm)25表面処理チタンコーティング刃厚(mm)3シャンク径(mm)13
深穴ホールソー(セット)
ミヤナガ¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から7日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDL有効長(mm)30チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
超硬ホルソー(薄板用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
FRPホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)122.3型FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)12(No.7)刃厚(mm)3.5
複合材用デュアル・ホールカッター セット
大見工業¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から5日以内出荷特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)65被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数14全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
コバルトVLホールソー
谷口工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
オールソー
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRPシャンク形状ストレ-ト軸/三面取り チャックサイズ10mm・13mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー70mm
BOSCH(ボッシュ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)70本体寸法(mm)72×83×72有効長(mm)5シャンク形状13mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
超硬バーホールソートリプル(HTR)
アマダマシナリー(NCC)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
ハイスホールソー
関西工具製作所¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷から7日以内出荷10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51
ワンタッチバイメタルホルソー
KIドリル¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!シャンク1本で全サイズ使用可! 65~125Φまで共通で使用可!用途エアコン・ダウンライト用穴の穿孔使用条件回転
電着ガラス用ホールソー
ヤマグチ¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から9日以内出荷メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用材質SK45C粒度100