絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 19(3)
- 20(5)
- 21(4)
- 22(6)
- 25(5)
- 27(3)
- 28(3)
- 29(5)
- 30(3)
- 32(6)
- 35(6)
- 38(5)
- 41(4)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(96)
- 9.5(1)
- 10(3)
有効長(mm)
- 1.5(24)
- 4(6)
- 7(3)
- 9(1)
- 20(27)
- 38(8)
- 44(2)
- 52(1)
全長(mm)
- 52(4)
- 60(4)
- 125(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 大見工業(88)
- EFFORT(エホート)(72)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- ウイニングボアー(54)
- ミヤナガ(35)
- 谷口工業(24)
- ユニカ(23)
- ハウスビーエム(14)
- ニコテック(10)
- KIドリル(9)
- TRUSCO(8)
- LENOX(レノックス)(8)
- JAPPY(8)
- SK11(8)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- 神東工業(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ブランドをもっと見る
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
20(5)
21(4)
22(6)
25(5)
29(5)
30(3)
32(6)
35(6)
38(5)
41(4)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

14.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
12.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)12.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
13.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
11.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)11適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
9.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
12.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)12適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ(1件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)7軸(mm)六角:6.35外径(mm)刃先:13
ミニホールソー
エスコ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
バイメタルホールソーセット(六角軸)
エスコ¥13,600~税込¥14,960~1セット(5本)翌日出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
15.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
エスコ(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291本翌日出荷用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)15六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
19.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071本翌日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)19適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
10.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
10.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
9.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.0適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
8mmホールソー(Co-HSS・コーティング)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個4日以内出荷仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)8六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
超硬付ホルソーセット
エスコ¥31,200税込¥34,3201セット翌々日出荷セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35有効長(mm)4ケース寸法(mm)345×185×100(H)シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
超硬ホルソーセット
エスコ¥24,600税込¥27,0601セット翌々日出荷4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ20・22mm)・10mm(28・35mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)20・22・28・35 (4本セット)有効長(mm)4
超硬ホルソーセット
エスコ¥33,100税込¥36,4101セット翌々日出荷4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)有効長(mm)4
軸付きホールソー
エスコ¥3,150税込¥3,4651本(1本)3日以内出荷バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5







![ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03627382-180824-02.jpg)