絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
有効長(mm)
- 22(2)
- 34(1)
- 50(3)
全長(mm)
- 156(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 大見工業(88)
- EFFORT(エホート)(72)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- エスコ(56)
- ウイニングボアー(54)
- ミヤナガ(35)
- 谷口工業(24)
- ユニカ(23)
- ハウスビーエム(14)
- ニコテック(10)
- KIドリル(9)
- TRUSCO(8)
- SK11(8)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- 神東工業(7)
- JAPPY(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- LENOX(レノックス)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
26(1)
27(1)
28(1)
29(1)
30(1)
31(1)
32(1)
33(1)
34(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

充電バイメタルホールソー
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
充電バイメタルホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)22
まんてんホールソー住宅DLセット
JEFCOM(ジェフコム)¥45,980税込¥50,5781セット(2個)翌々日出荷住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット。スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能。防じんカバー付、収納ボックス付用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。付属品防じんカバー付、収納ボックス付材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
まんてんホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。SDSシャンク(SDSプラス)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
まんてんホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
ダウンライトホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5全長(mm)156適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)