絞り込み
ブランド
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
708件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
17.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ17.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,170税込4,587
1本
8日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)17六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)14.5アズワン品番64-2272-65六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
14.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ14.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)14六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12.5アズワン品番64-2272-64六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)10六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
9.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ9.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)9アズワン品番64-2272-69六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
8.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ8.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)8アズワン品番64-2272-68六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
18,700税込20,570
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容18・21・27・33mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-62六角シャンク径(Φmm)6.35
22.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ22.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,840税込3,124
1本
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)22適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-50六角軸対辺(mm)6.35
14.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ14.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
11.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ11.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)11適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
10.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ10.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
32mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ32mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,770税込3,047
1本
当日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)32質量(g)140アズワン品番65-2230-54六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
19mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ19mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,540税込2,794
1本
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)19質量(g)100アズワン品番65-2230-48六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
[EA823LX-232~238用]6.35mm軸ホールソー用アーバー エスコ[EA823LX-232~238用]6.35mm軸ホールソー用アーバーエスコ
1,310税込1,441
1セット
翌日出荷
仕様対応ホールソーサイズ:32~38mm材質スチールアズワン品番65-2230-45
ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク ユニカハイスホールソー ダウンライト用 STシャンクユニカ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセットウイニングボアー
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ホルソー (超開孔王) JAPPYホルソー (超開孔王)JAPPY
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
6mmホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ6mmホールソー(Co-HSS・コーティング)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)6六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソーBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
ハイスホールソー 関西工具製作所ハイスホールソー関西工具製作所
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。
有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51
バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用 ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用ウイニングボアー
639税込703
1個
7日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33シャンク径(Φmm)6.35
超硬バイメタルホールカッター 大見工業超硬バイメタルホールカッター大見工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
用途被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2有効長(ふところ深さ)(mm)27シャンク径(mm)10材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)刃厚(mm)0.9
ホールソー用ホローセット(ネジ) 神東工業ホールソー用ホローセット(ネジ)神東工業
22税込24
1セット
翌々日出荷
シントー ホールソー用のホローセットです。
寸法(mm)6
三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎 三京ダイヤモンド工業三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など長さ(mm)200材質工具鋼幅(mm)70厚さ(mm)21質量(kg)1ダイヤ層厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダウンライトホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。全長(mm)156セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
Φ60-200mm 自在ホールカッター エスコΦ60-200mm 自在ホールカッターエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827AD
75mm 超硬付ホールソー エスコ75mm 超硬付ホールソーエスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-75
42mm 超硬付ホールソー エスコ42mm 超硬付ホールソーエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-42
28mm 超硬付ホールソー エスコ28mm 超硬付ホールソーエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-28
17mm 超硬付ホールソー エスコ17mm 超硬付ホールソーエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-17
15mm 超硬付ホールソー エスコ15mm 超硬付ホールソーエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-15
バイメタル軸付ホルソーセット配管工事用 LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホルソーセット配管工事用LENOX(レノックス)
17,980税込19,778
1箱
翌日出荷
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
電着ガラス用ホールソーΦ10 ヤマグチ電着ガラス用ホールソーΦ10ヤマグチ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6866材質SK45C粒度#100寸法(mm)Φ10×75×7質量(g)20
ドッチーモホルソー ハウスビーエムドッチーモホルソーハウスビーエム
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ウイニングボア バイメタルカッターΦ100 ウイニングボアーウイニングボア バイメタルカッターΦ100ウイニングボアー
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
刃先径(Φmm)100トラスコ品番837-3787材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
S-LOCKホールソー578P ミヤナガS-LOCKホールソー578Pミヤナガ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
有効長(mm)35(平板の場合は板厚4mmまで)適合材厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等
ホルソー ウイニングボアーホルソーウイニングボアー
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)25材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品