絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 32
  • 14(15)
  • 15(18)
  • 16(20)
  • 20(21)
  • 21(22)
  • 22(28)
  • 25(26)
  • 27(27)
  • 28(20)
  • 29(16)
  • 30(21)
  • 33(19)
  • 34(15)
  • 35(27)
  • 38(24)
  • 40(22)
  • 50(18)
  • 60(15)
  • 65(24)
シャンク径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(2)
有効長(mm)
  • 3.2(1)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 12.4(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 49(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
全長(mm)
  • 41(1)
  • 64(1)
  • 90(1)
  • 92(2)
  • 120(1)
  • 260(1)
ブランド
  • ミヤナガ(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 大見工業(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ユニカ(2)
  • 神東工業(2)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(22)
22(28)
25(26)
27(27)
30(21)
32
35(27)
38(24)
40(22)
65(24)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー(カッター)

    BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
    用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
  • エスロック バイメタルホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー(カッター)

    ミヤナガ(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
  • 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

    深穴ホールソー(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
  • ホルソー378(カッター) ミヤナガ

    ホルソー378(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
    用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
  • エスロック 超硬ホールソー578(カッター) ミヤナガ

    エスロック 超硬ホールソー578(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。仕様エスロックシステム有効長(mm)4チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
  • ホルソー378P(カッター) ミヤナガ

    ホルソー378P(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
    用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
  • 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    ¥5,274税込¥5,801
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】。コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
  • 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。
    用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • エスロック 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロック 深穴ホールソー(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
  • ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)

    ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット

    Hakken(コンセック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
    用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄長さ(mm)260
  • エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガ

    エスロック 超硬ホールソー578P(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • カチット超硬ホルソー両刃 マキタ

    カチット超硬ホルソー両刃

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5有効深さ(mm)15
  • 超硬分割刃深穴用 FXホールカッターカッターのみ 大見工業

    超硬分割刃深穴用 FXホールカッターカッターのみ

    大見工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長(mm)65
  • 超硬ホールソー CTタイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ 替刃

    神東工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソー CTタイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • スペリオアホールソー BAHCO(バーコ)

    スペリオアホールソー

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    材質刃部:超硬フトコロの深さ(mm)72刃厚(mm)1
  • エスロックタイルホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロックタイルホールソー(カッター)

    ミヤナガ
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材陶器タイル適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • 超硬木工ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬木工ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
    自社製造の高品質超硬チップ効果で超スピードで木材等の穴あけが出来ます。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけ可能で、2x4材を一発貫通します。_x000D_。木材、コンパネ、チップボード、窯業系サイディング、石こうボード、高圧メラミン版、塩ビ等を高速穿孔。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。
    用途木材・コンパネ・チップボード・窯業系サイディング・石こうボード・高圧メラミン版・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)90有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
  • バイメタルホルソー充電薄刃 ミヤナガ

    バイメタルホルソー充電薄刃

    ミヤナガ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬マルチホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬マルチホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
    超硬セーバーソーブレードと同じ設備・技術を使用して超硬チップを製造・溶接。圧倒的な長寿命と穴あけスピードを実現します。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけが可能です。_x000D_。鋼板、ステンレス版、鋳物、タイル、ビス入り木材、FRP、金属系・窯業系サイディング、ALC、塩ビ等、様々な素材に対応します。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが工具不要で簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。
    用途鋼板・ステンレス版・鋳物・タイル・ビス入り木材・FRP・金属系/窯業系サイディング・ALC・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)92有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
  • シートメタル用超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    シートメタル用超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌日出荷
    高品質のパウダー状のタングステンを高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して長寿命を実現します。_x000D_。段付きセンタードリルがセンタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの切れ味を持続させます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム。
    用途鋼板・ステンレス板・塩ビ・プラスチック・FRP等への穴あけ作業全長(mm)41有効長(mm)5シャンクパワーチェンジシャンクフトコロの深さ(mm)11
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG32のカッター部のみ
    トラスコ品番402-7194材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)32

『ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーカッター