絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 60
- 14(15)
- 15(18)
- 16(20)
- 20(21)
- 21(22)
- 22(28)
- 25(26)
- 27(27)
- 28(20)
- 29(16)
- 30(21)
- 32(27)
- 33(19)
- 34(15)
- 35(27)
- 38(24)
- 40(22)
- 50(18)
- 65(24)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 4(2)
- 12.4(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 35(1)
- 38(2)
- 40(2)
- 45.5(1)
- 60(2)
- 65(1)
全長(mm)
- 90(1)
- 92(1)
ブランド
- ミヤナガ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 大見工業(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ユニカ(2)
- 神東工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(22)
22(28)
25(26)
27(27)
30(21)
32(27)
35(27)
38(24)
40(22)
65(24)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
ホルソー378P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から7日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。![超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918896-211013-02.jpg)
超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】。コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から3日以内出荷冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
超硬木工ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷自社製造の高品質超硬チップ効果で超スピードで木材等の穴あけが出来ます。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけ可能で、2x4材を一発貫通します。_x000D_。木材、コンパネ、チップボード、窯業系サイディング、石こうボード、高圧メラミン版、塩ビ等を高速穿孔。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。用途木材・コンパネ・チップボード・窯業系サイディング・石こうボード・高圧メラミン版・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)90有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
超硬ホールソー W1タイプ 替刃
神東工業¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷超硬ホールソー W1タイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬マルチホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷超硬セーバーソーブレードと同じ設備・技術を使用して超硬チップを製造・溶接。圧倒的な長寿命と穴あけスピードを実現します。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけが可能です。_x000D_。鋼板、ステンレス版、鋳物、タイル、ビス入り木材、FRP、金属系・窯業系サイディング、ALC、塩ビ等、様々な素材に対応します。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが工具不要で簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。用途鋼板・ステンレス版・鋳物・タイル・ビス入り木材・FRP・金属系/窯業系サイディング・ALC・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)92有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷部品・TG60のカッター部のみトラスコ品番402-7127材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)60









![超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918896-211013-02.jpg)

![バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72918686-211013-02.jpg)