絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 14(3)
- 15(3)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(6)
- 25(6)
- 27(5)
- 28(6)
- 30(7)
- 32(4)
- 33(4)
- 34(5)
- 35(6)
- 38(7)
- 40(5)
- 50(5)
- 65(4)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
有効長(mm)
- 4(4)
- 10(1)
- 30(1)
- 31(2)
- 34(1)
- 35(3)
- 45.5(1)
- 49(1)
- 54(1)
全長(mm)
- 64(1)
ブランド
- ミヤナガ
- エスコ(16)
- 神東工業(11)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- ユニカ(3)
- 大見工業(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- ハウスビーエム(2)
- KIドリル(2)
- H&H(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- TRUSCO(1)
- ニコテック(1)
- マキタ(1)
- JAPPY(1)
- JOB Master(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
22(6)
25(6)
27(5)
28(6)
30(7)
34(5)
35(6)
38(7)
40(5)
50(5)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
エスロック 超硬ホールソー578(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。仕様エスロックシステム有効長(mm)4チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
ホルソー378P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
エスロック 深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
エスロック 超硬ホールソー578P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター)
ミヤナガ(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク適合材塩ビ管、排水マス適合電動機電気ドリル(回転専用)有効長(ふところ深さ)(mm)31
エスロックバイメタルホルソー(刃のみ)
ミヤナガ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。
ホ-ルソー378 ポリカッター
ミヤナガ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけできます。高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能です。安全性を考えた切り込み量設定方式と切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付です。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。FRP・樹脂版などへの穴あけ作業に。トラスコ品番811-4418刃径(Φmm)24有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0
ミヤナガ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷トラスコ品番796-2550適合機種充電インパクト材質刃部:ダイヤ、特殊鋼質量(g)8刃径(mm)7.0