絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 21
- 4(3)
- 6(14)
- 6.35(3)
- 8(6)
- 22(5)
- 25(3)
- 27(3)
- 29(2)
- 30(2)
- 32(3)
- 33(2)
- 35(4)
- 36(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 65(3)
- 120(2)
- 130(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
全長(mm)
- 88(1)
- 127(1)
ブランド
- ミヤナガ(1)
- KIドリル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
6(14)
8(6)
22(5)
27(3)
32(3)
35(4)
38(3)
40(3)
45(3)
65(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

六角軸ビニールホルソーロング
KIドリル¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌日出荷樹脂プルボックスやビニールパイプの貫通の瞬間、切片が落下します。コンパネ12mmを瞬時に穴あけ可能です。切片を簡単に排出できます。切断面の仕上がりが綺麗です。用途樹脂プルボックス・コンパネ12mm・エンビパイプVP・フローリング・ベニヤ・石膏ボードに。全長(mm)88刃厚(mm)1.5シャンク径(mm)6.35
バイメタルホールソー充電ツバナシ
ミヤナガ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)全長(mm)127有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2深さ(mm)ふところ:40刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応