絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 5(8)
- 10(24)
- 12(8)
- 19(12)
- 20(38)
- 25(123)
- 30(35)
- 35(10)
- 40(24)
- 45(18)
- 50(441)
- 50.8(14)
- 70(9)
- 75(44)
- 90(17)
- 100(221)
- 140(7)
- 150(53)
- 200(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
滑り止め用(2)
表示・安全用(6)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
特長
- 反射(2)
- 屋外使用可(1)
- 耐久(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 蓄光反射(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.41(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- ウレタン系(1)
- オレフィン系(1)
- プラスチック(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
- 紙系(1)
その他・アクリル系・ウレタン系・オレフィン系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・紙系
テープ長さ(m)
- 1(6)
- 5(7)
- 18(1)
- 45(1)
1・5・18・45
色
イエロー(6)
オレンジ(3)
グリーン(4)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(4)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エスコ(1)
- エルティーアイ(1)
- 日本緑十字社(3)
- 日東エルマテリアル(3)
モノタロウ・3M(スリーエム)・YAMAZEN(山善)・エスコ・エルティーアイ・日本緑十字社・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。




セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781箱(12巻)当日出荷から37日以内出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用
(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
蓄光テープ
(12件のレビュー)1巻当日出荷太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。用途暗所での表示・安全用





高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(20件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1巻ほか当日出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。




高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥70,980税込¥78,0781箱(72巻)当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などにテープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応





Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個当日出荷から翌々日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
緑十字 高輝度蓄光テープ
日本緑十字社¥1,098税込¥1,2081巻4日以内出荷トラスコ品番107-2524色グリーンテープ幅(mm)15テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.3対応電気が消えても長時間光ります。
高輝度蓄光テープ 15mm幅×5m
日本緑十字社¥4,698税込¥5,1681巻4日以内出荷避難誘導製品として。防災対策用品として。仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET質量(g)71テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.3主な用途表示・安全用特性蓄光反射
高輝度蓄光テープ α-FLASH
YAMAZEN(山善)取扱停止中太陽光、蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光するテープ。 光の遮断後最大6~8時間発光。 JIS規格 JC級クリアの高輝度製品。 官公庁、消防署、工場やオフィス、また海外でも多く実績を持つ信頼の蓄光製品。 好みの長さや形に切って、大事な所持品の目印や防災対策に。一般家庭、工場、オフィス、倉庫など様々な場所での安全対策に。用途手すり・柱・棚の角・懐中電灯・電気のスイッチ・リモコン・携帯電話など停電時に目印として活躍しそうな物に貼り付ける