絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 10(18)
- 12(7)
- 15(10)
- 20(27)
- 24(7)
- 25(74)
- 30(28)
- 35(7)
- 40(22)
- 45(14)
- 50(305)
- 70(8)
- 75(29)
- 90(13)
- 100(150)
- 140(7)
- 150(44)
- 200(7)
- 300(7)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
表示・安全用(4)
使用場所
屋内(1)
特長
- 蓄光反射(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.37(2)
- 0.38(1)
- 0.6(1)
基材
- ポリエステル(5)
- 塩ビ(2)
- 布系(1)
ポリエステル・塩ビ・布系
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 5(4)
- 18(3)
- 18.2(1)
- 20(1)
- 32.9(1)
1・5・18・18.2・20・32.9
色
イエロー(2)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラック(2)
ホワイト(1)
黒×黄(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ホワイト・黒×黄
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- 日東エルマテリアル(4)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ユニット(1)
3M(スリーエム)・日東エルマテリアル・エスコ・TRUSCO・ユニット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

標示テープ 撤去
ユニット¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。用途撤去範囲の区画分けに。トラスコ品番435-8166材質PVC幅(mm)19質量(g)94長さ(m)20主な用途表示・安全表示内容撤去 REMOVAL使用場所屋内
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781箱(16巻)当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥5,298~税込¥5,828~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
超高輝度蓄光テープ JDクラス
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
中輝度蓄光テープ JBクラス
日東エルマテリアル¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1箱(16巻)当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに![19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791485-210511-02.jpg)
19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK]
エスコ¥2,080税込¥2,2881巻当日出荷テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します芯径(mm)30(1.1”)耐熱温度(℃)5~80
高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)
日東エルマテリアル¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色レモンイエロー長さ(m)5粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
高機能ラインテープ 471
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801箱(48巻)8日以内出荷から92日以内出荷基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。用途屋内用。標示・装飾・区画線用基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
セーフティウォーク ノンスリップ製品 タイプD
3M(スリーエム)¥61,980税込¥68,1781箱(400シート)18日以内出荷から35日以内出荷ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!










![19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791485-210511-02.jpg)