絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(11)
- 100(2)
用途
滑り止め用(7)
表示・安全用(2)
使用場所
屋内(6)
屋外(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(4)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.065(1)
- 0.175(2)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.34(2)
- 0.62(2)
- 0.7(3)
- 1.185(1)
基材
- アクリル系(1)
- ポリエステル(2)
- 塩ビ(6)
- 布系(4)
アクリル系・ポリエステル・塩ビ・布系
テープ長さ(m)
- 6(2)
- 18(3)
- 20(2)
- 25(4)
- 33(2)
- 66(1)
6・18・20・25・33・66
色
イエロー(5)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(4)
ブラック(5)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
白×赤(1)
黒×黄(5)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×赤・黒×黄
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(10)
- エスコ(60)
- TRUSCO(56)
- 日本緑十字社(55)
- 日東エルマテリアル(26)
- 3M(スリーエム)(24)
- ニトムズ(23)
- ユニット(19)
- MYST(11)
- つくし工房(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8)
- 寺岡製作所(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 光(7)
- まつうら工業(7)
- molten(7)
- カーボーイ(6)
- エルティーアイ(5)
- 四国化成(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

ラインマーキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
ラインテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.7色イエロー/ブラックテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープ”58131”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.065色赤/白テープ幅(mm)50テープ長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m
tesa(テサ/テサテープ)¥65,980税込¥72,5781巻当日出荷非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1342質量(kg)1主な用途滑り止め表面(形状)エンボスRoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ラインテープ テサ60960
tesa(テサ/テサテープ)¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.175テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ(高耐久)
tesa(テサ/テサテープ)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)1.185タイプ屋外テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18粘着力(N/10mm)7.0引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ(アルミ入り)
tesa(テサ/テサテープ)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.7タイプ屋外テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
ストップテープ(フラットタイプ)
tesa(テサ/テサテープ)¥199,800~税込¥219,780~1巻ほか9日以内出荷非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止質量(kg)1.4
高耐久ラインテープ テサ60960
tesa(テサ/テサテープ)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用にトラスコ品番524-3949厚さ(mm)0.175色黒テープ幅(mm)50基材PET/PPフィルムテープ長さ(m)20粘着剤合成ゴム系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)175使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐摩耗性
ストップテープ(エンボスタイプ)
tesa(テサ/テサテープ)¥109,800税込¥120,7801巻当日出荷非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止トラスコ品番791-9042厚さ(mm)0.62主な用途滑り止めRoHS指令(10物質対応)対応
ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25m
tesa(テサ/テサテープ)¥54,980税込¥60,4781巻当日出荷非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1334主な用途滑り止め表面(形状)フラットRoHS指令(10物質対応)対応