絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
- 70(1)
- 150(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
基材
- ポリエチレン(1)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 46(1)
- 50(1)
- 100(1)
色
イエロー(1)
ホワイト(1)
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(10)
- エスコ(60)
- TRUSCO(56)
- 日本緑十字社(55)
- 日東エルマテリアル(26)
- 3M(スリーエム)(23)
- ニトムズ(23)
- ユニット(19)
- tesa(テサ/テサテープ)(13)
- MYST(11)
- つくし工房(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- 寺岡製作所(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 光(7)
- まつうら工業(7)
- molten(7)
- カーボーイ(6)
- エルティーアイ(5)
- 四国化成(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

積水 仮ラインテープ ジスラインテープ
セキスイ¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ厚さ(mm)0.5長さ(m)46使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
標識テープ
セキスイ¥45,980~税込¥50,578~1箱(30巻)翌々日出荷簡単にエリア規制が出来るテープです。(燃焼時に有害物質の生成を抑制する活性フェロキサイト配合)。規制内容等を印刷・標示したポリエチレンの平テープです。目立つ文字とカラーで効果抜群の警告テープです。用途危険個所等の立入防止・バリケード、安全対策用。材質ポリエチレン幅(mm)70表示内容立入禁止 禁止入内 KEEPOUTRoHS指令(10物質対応)対応