カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- すべり止めテープ(22)
- ラインテープ(19)
- クッションテープ(1)
- 蛍光/蓄光テープ(1)
- 安全保護テープ
- テープ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
基材
その他・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.5・5・7・10・15.2・18・18.3・20・22・23・30・50・100
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
- エスコ(13)
- 日本緑十字社(8)
- TRUSCO(3)
- 岩田製作所(2)
- ダイヤテックス(2)
- 寺岡製作所(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- セキスイ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニトムズ(1)
- ミドリ安全(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- オーキッド(1)
- まつうら工業(1)
- UNIT(ユニット)(1)
- セーフラン安全用品(1)
- ラクテム(1)
エスコ・日本緑十字社・TRUSCO・岩田製作所・ダイヤテックス・寺岡製作所・日東エルマテリアル・セキスイ・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・ミドリ安全・ヤナセ(柳瀬)・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・オーキッド・まつうら工業・UNIT(ユニット)・セーフラン安全用品・ラクテム
安全保護テープ :「100m」の検索結果
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
ベルデビバハードテープ トラ 100mmX20m
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。質量(g)780主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)130粘着力(N/24mm)12.2
100mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-24粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
100mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-22粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
ラインテープ美
オーキッド¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から11日以内出荷傷つきにくく、熱や薬品にも強い! 高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP! 耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに主な用途表示・安全用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐薬品、耐久性
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-11A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-15A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黒)
エスコ¥5,590税込¥6,1491個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-12A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-2A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-47粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷耐水・耐油・耐候性があります。用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-12粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
ノンスリップテープ
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981巻4日以内出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。用途屋外用基材アルミ箔テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着力20N/25mm
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-64粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)
日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781箱(12巻)当日出荷から10日以内出荷屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
ラインテープ NO.340G
寺岡製作所(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10
ダイヤテックス(26件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
路面反射ラインテープ
まつうら工業(26件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻ほか当日出荷夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm)
セーフラン安全用品¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から6日以内出荷一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引きテープ厚さ(mm)0.2
環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365
寺岡製作所¥8,698~税込¥9,568~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷全6色の品揃えがあり、環境にやさしいオレフィン系フィルムを使用した直線ラインテープです。 耐久性に優れています。 ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単でゴミが出ません。用途工場・店舗・学校など構内の区画標示、通路標示(直線)。 クリーンルームなど向けにプラスチック芯の対応も可能。 ※特注生産になりますので、ご検討の際はご相談ください。
ビバスーパーラインテープ
日本緑十字社¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。仕様不燃材認定商品・プラスチック芯主な用途表示・安全用裏面離けい紙
屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
クッション養生用テープ
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷緩衝性に優れたテープ付きクッション養生材。 養生用テープにクッション材をプラス!養生したい所にカンタン貼るだけ! カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。 出隅や入隅など複雑な場所での養生に最適です。用途開口部(枠)の養生に 複雑な場所の養生に 住宅建設時の各種養生に
粗面ラインテープLS
日東エルマテリアル(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
滑り止めテープ 角型打ち抜き
ラクテム¥189~税込¥208~1枚ほか当日出荷CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS長さ(mm)500粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ガードテープ(再はく離タイプ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離可
ガードテープ
日本緑十字社¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)7.64引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1剥離紙あり特性耐摩耗性
ノンスリップテープ 100mm幅
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。
ノンスリップテープ100mm幅
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
ガードテープ
日本緑十字社¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷トラスコ品番835-3738材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2色赤取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.2裏面離けい紙日本緑十字社品番148054
ガードテープ
日本緑十字社¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷黒のバリエーションが増えました。 カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。材質エンビ(表面PET加工)色黒取付方式テープテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.2裏面離けい紙