絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 19(1)
- 25(5)
- 25.4(2)
- 32(1)
- 38(3)
- 48(8)
- 50(10)
- 50.8(2)
- 75(1)
- 76(1)
- 101.6(1)
- 102(1)
- 457(1)
- 600(2)
- 1524(1)
- カスタマイズ商品(1)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
梱包用(1)
滑り止め用(1)
結束用(1)
補修用(4)
隙間用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 屋外使用可(3)
- 強力(2)
- 柔軟(2)
- 絶縁(3)
- 耐久(3)
- 耐候(7)
- 耐寒(4)
- 耐水(4)
- 耐油(3)
- 耐熱(9)
- 耐薬品(1)
- 防水(2)
基材
- アクリル系(2)
- アルミ箔(9)
- ゴム系(2)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(10)
- 金属(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.06(2)
- 0.075(1)
- 0.08(1)
- 0.09(2)
- 0.1(2)
- 0.11(3)
- 0.12(1)
- 0.125(1)
- 0.13(1)
- 0.19(1)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.31(2)
- 0.33(2)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.65(1)
- 2(1)
- 3.2(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 1.5(3)
- 3(1)
- 4.5(2)
- 5(5)
- 5.08(1)
- 9(2)
- 10(4)
- 12(2)
- 18(2)
- 22(1)
- 32(1)
- 32.9(3)
- 41(1)
- 50(2)
- 54.8(2)
- 55(2)
1.5・3・4.5・5・5.08・9・10・12・18・22・32・32.9・41・50・54.8・55
色
グリーン(1)
グレー(5)
シルバー(7)
ブラック(5)
ホワイト(6)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(9)
- tesa(テサ/テサテープ)(16)
- TRUSCO(9)
- WAKI(和気産業)(6)
- まつうら工業(7)
- アサヒペン(5)
- エスコ(53)
- オカモト(5)
- カクダイ(4)
- セキスイ(7)
- ニチバン(6)
- ニトムズ(58)
- マクセル(24)
- 光洋化学(5)
- 呉工業(クレ)(8)
- 寺岡製作所(6)
- 折原製作所(9)
- 日東エルマテリアル(9)
- 旭エンジニアリング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
特価

スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797色シルバーテープ幅(mm)48基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)テープ長さ(m)22テープ厚さ(mm)0.31粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
スコッチ 耐熱アルミテープ ALT
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
スコッチ 超強力多用途補修テープ
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(1.5m)ほか当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ
3M(スリーエム)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から38日以内出荷リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび色白テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系主な用途防水・防さび特性耐候性・耐摩耗性
スコッチ アルミテープ NA
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性



スマートシールテープ 4422
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181巻当日出荷パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
3M スコッチ 耐熱アルミテープ
3M(スリーエム)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。トラスコ品番542-3287テープ幅(mm)38基材アルミテープ長さ(m)4.5テープ厚さ(mm)0.09粘着剤シリコーン系使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用特性耐熱
3M スコッチ ビニール補修用テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!トラスコ品番542-3562色白使用温度範囲(℃)-20~70テープ幅(mm)25.4基材ポリエチレンテープ長さ(m)5.08テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途補修用粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)1.9
スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
スコッチ 強力多用途補修テープ
3M(スリーエム)¥609~税込¥670~1巻当日出荷丈夫なポリエステルメッシュ入りです。多用途に使える強力粘着補修用テープです。用途一時的な屋内の補修 。梱包・結束色シルバーテープ幅(mm)48基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系引張強度(N/10mm)45N180°引きはがし粘着力(N/10mm)7.8
スコッチフィル 電気絶縁パテ
3M(スリーエム)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム色ブラック質量(g)200連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)
3M(スリーエム)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定
3M(スリーエム)¥2,268税込¥2,4951巻欠品中アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
ダクトテープ 3939
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。用途ダクトのシール、メンテナンス、結束厚さ(mm)0.2アズワン品番65-1950-80引張強度(N/cm)47特性防水性、耐候性、屋外使用可
スコッチ オートボデーリペアテープ
3M(スリーエム)¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷接着力の優れたアルミテープです。用途腐食した自動車ボデーの穴ふさぎに。色シルバー使用温度範囲(℃)-50~150テープ幅(mm)50基材アルミテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.125粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)4.5
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒
3M(スリーエム)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
【オーダー】3M 工業用シールテープ IS1
3M(スリーエム)¥2,286税込¥2,5151巻4日以内出荷3M 工業用シールテープ IS1は、扱いが難しい従来のシーラントに代わる工業用シーリングソリューションです。効率性と信頼性を追求して設計されたこのテープは、安定した使いやすさを備え、水や蒸気に対して強力なバリアを形成します。ジョイント、リベット部分、狭いスペースなど、どのような場所でも、正確かつ簡単にシーリングニーズを満たすように設計されています。用途自動車や特殊車両、電子機器、暖房・換気・冷房(HVAC)、風力発電などの分野で、パネルの下やリベット、ネジ、釘がある場所のシーリング色ホワイト長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.25材質(キャリア)多層エラストマーフィルムサービス分類オーダー・加工
工業用シールテープ IS1
3M(スリーエム)¥179,800~税込¥197,780~1箱(12巻)ほか82日以内出荷低温下でも使用でき、-18℃でも貼り付け可能です。使用温度範囲-40℃~116℃と幅広い環境で安定した性能を発揮します。複雑な形状や多様な素材にも高い接着力を示します。リベットやネジ貫通部でも水密性の高いシールを形成します。テープを貼るだけで良く、液体シーラー代替として作業効率を向上させます。寒冷時でも性能が低下しにくく、年間を通じた安定生産に寄与します。用途パネル接合部やリベット・ネジ・釘周りを簡単にシールし、湿気侵入を防ぐ用途。自動車・特殊車両・電子機器・HVAC・風力発電などの接合部の水漏れ防止に。液体シーラー代替に。色白テープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.25
ポリエチレンフィルムテープ483
3M(スリーエム)¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷薬品容器などの封かんや色分けに便利な高耐熱カラーテープです。 良く伸びるので段差に良く馴染みます。 耐薬品性と耐熱性に優れています。 剥がした際にノリ残りが少ないテープです。用途薬品容器のシールや封緘に。 屋外での固定やシールに。
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781箱(20巻)5日以内出荷カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋外、屋内両用。色シルバーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)5引張強度(N/10mm)54180°引きはがし粘着力(N/10mm)6
スコッチ 強力多用途補修テープ カード型
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481箱(20巻)5日以内出荷カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋内両用。色シルバーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)5引張強度(N/10mm)45180°引きはがし粘着力(N/10mm)7.8
リベッターテープ 695
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801箱(36巻)110日以内出荷3M(TM) リベッターテープ 695は、ポリエチレンフィルムの基材で、テープの両端に沿ってアクリル系接着剤で被覆されています。透明で黄色のタックがない中央部分が、リベット留めプロセス中の視認性を向上させます。用途リベット留めプロセスの前と作業中にリベットを所定の位置に保持基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×32.9テープ厚さ(mm)0.1
ダクトテープ 8979N
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801箱(24巻)92日以内出荷3M(TM) ダクトテープ 8979は防水・防湿・ダクトシール用に開発されたポリエチレンをコーティングしたクロステープです。手切れ性があり、柔軟性に富み、凹凸面へもしっかりと追従します。用途防水・防湿・ダクトシール用、災害時の仮固定・補強用テープ色オリーブ基材ポリエチクロス寸法(幅Wmm×長さLm)48×54.8テープ厚さ(mm)0.31粘着剤アクリル系
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363
3M(スリーエム)¥369,800~税込¥406,780~1巻ほか8日以内出荷から107日以内出荷3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
金属検知用スプライステープ 8416AL
3M(スリーエム)¥259,800~税込¥285,780~1箱(20巻)ほか8日以内出荷から37日以内出荷金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知。注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系



3M スマートシールテープ 4422
3M(スリーエム)¥73,980税込¥81,3781巻37日以内出荷から38日以内出荷パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび基材アイオノマー寸法(幅Wmm×長さLm)600×12テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
MATIC PARTS 2inch LATCHED TAPE DRUM ASSY
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マチック用補修パーツ(テープドラム)です。トラスコ品番217-6715
スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型
3M(スリーエム)¥619税込¥6811巻当日出荷カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 多用途に使える補修用テープです。 屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋外、屋内両用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6673材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系色ダークグレーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.33粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:5.7RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら