絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(3)
- 25.4(1)
- 32(1)
- 38(3)
- 48(3)
- 50(5)
- 50.8(1)
用途
固定・仮止め用(1)
梱包用(1)
滑り止め用(1)
結束用(1)
補修用(4)
隙間用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 屋外使用可(2)
- 強力(2)
- 柔軟(1)
- 絶縁(2)
- 耐久(2)
- 耐候(4)
- 耐寒(3)
- 耐水(3)
- 耐油(2)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(1)
- 防水(1)
基材
- アルミ箔(6)
- ゴム系(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(4)
- 金属(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.075(1)
- 0.08(1)
- 0.09(2)
- 0.1(1)
- 0.11(2)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.31(1)
- 0.33(2)
- 1(1)
- 1.65(1)
- 3.2(1)
- 約0.06(1)
テープ長さ(m)
- 1.5(2)
- 3(1)
- 4.5(2)
- 5(3)
- 5.08(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 50(1)
- 55(1)
1.5・3・4.5・5・5.08・9・10・18・22・50・55
色
グレー(3)
シルバー(2)
ブラック(3)
ホワイト(1)
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(8)
- ニトムズ(55)
- エスコ(25)
- マクセル(25)
- tesa(テサ/テサテープ)(15)
- 日東エルマテリアル(10)
- 呉工業(クレ)(8)
- TRUSCO(8)
- 寺岡製作所(7)
- まつうら工業(7)
- 折原製作所(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- 古藤工業(Monf)(5)
- 旭エンジニアリング(5)
- アサヒペン(5)
- カクダイ(4)
- セキスイ(4)
- 日本バルカー(4)
- Rectorseal(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31色シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
スコッチ 超強力多用途補修テープ
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
スコッチ 耐熱アルミテープ ALT
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
スコッチ アルミテープ NA
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
3M スコッチ 耐熱アルミテープ
3M(スリーエム)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)4.5特性耐熱基材アルミトラスコ品番542-3287テープ厚さ(mm)0.09粘着剤シリコーン系使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
3M スコッチ ビニール補修用テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!色白テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)5.08テープ厚さ(mm)0.13主な用途補修用基材ポリエチレントラスコ品番542-3562使用温度範囲(℃)-20~70粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)1.9
スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
スコッチフィル 電気絶縁パテ
3M(スリーエム)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2色ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)
3M(スリーエム)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型
3M(スリーエム)¥619税込¥6811巻当日出荷カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 多用途に使える補修用テープです。 屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋外、屋内両用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6673材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.33色ダークグレー長さ(m)5粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフィルムテープ483
3M(スリーエム)¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷薬品容器などの封かんや色分けに便利な高耐熱カラーテープです。 良く伸びるので段差に良く馴染みます。 耐薬品性と耐熱性に優れています。 剥がした際にノリ残りが少ないテープです。用途薬品容器のシールや封緘に。 屋外での固定やシールに。
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒
3M(スリーエム)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781箱(20巻)5日以内出荷カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋外、屋内両用。
スコッチ 強力多用途補修テープ カード型
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481箱(20巻)5日以内出荷カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋内両用。
MATIC PARTS 2inch LATCHED TAPE DRUM ASSY
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マチック用補修パーツ(テープドラム)です。トラスコ品番217-6715
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098