絞り込み
取付穴径(mm)
- M6(1)
- M8(2)
- M10(8)
- M12(2)
- M14(2)
- Φ10(2)
- □8(2)
取付部
- おねじ(3)
- めねじ(11)
- 丸穴(2)
- 角穴(2)
形状
- L字形(7)
- ノブ付形(9)
- ノブ無(1)
- 円筒形(1)
材質(本体)
- スチール(4)
- ステンレス(2)
- 亜鉛ダイカスト(9)
- 樹脂(3)
取付長(mm)
- 18
- 6(28)
- 7(26)
- 8(51)
- 9(57)
- 10(99)
- 11(25)
- 12(95)
- 14(71)
- 15(70)
- 16(81)
- 17(51)
- 20(144)
- 25(135)
- 30(92)
- 32(53)
- 40(123)
- 50(128)
- 60(48)
- 63(36)
- 80(51)
- 取付長(mm)をもっと見る
種類
- クランプレバー(12)
- グリップレバー(2)
- テンションレバー(2)
- フィックスドレバー(1)
クランプレバー・グリップレバー・テンションレバー・フィックスドレバー
回し半径(mm)
- 60(1)
- 78(2)
- 80(3)
- 89(4)
- 92(1)
- 95(2)
- 100(1)
- 102(1)
- 108(2)
- その他(1)
60・78・80・89・92・95・100・102・108・その他
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- イマオコーポレーション(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
トルクコントロールレバー
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。歯数12種類クランプレバー
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,898税込¥10,8881個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,898税込¥10,8881個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698税込¥6,2681個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698税込¥6,2681個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状円筒形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
パワークランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698~税込¥6,268~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応