絞り込み
取付穴径(mm)
- M8(2)
- M10(1)
- M12(2)
取付部
- めねじ(4)
回し半径(mm)
- 95(2)
- 100(1)
- 102(1)
- 108(2)
- その他(1)
種類
- クランプレバー(2)
- テンションレバー(2)
形状
- ノブ付形(4)
- ノブ無(1)
取付長(mm)
- 18
- 10(6)
- 12(3)
- 14(7)
- 16(6)
- 17(6)
- 19(5)
- 20(7)
- 21(3)
- 22(4)
- 23(8)
- 25(7)
- 27(4)
- 30(13)
- 32(4)
- 40(11)
- 50(12)
- 60(6)
- 63(4)
- 80(4)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- スチール(3)
- ステンレス(2)
スチール・ステンレス
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M8(2)
M10(1)
M12(2)

FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染
クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698~税込¥6,268~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応