絞り込み
取付穴径(mm)
- M5(18)
- M6(24)
- M8(28)
- M10(21)
- M12(17)
取付部
- おねじ(103)
- めねじ(2)
形状
- L字形(102)
- ノブ付形(3)
材質(本体)
- スチール(3)
- 亜鉛ダイカスト(102)
取付長(mm)
- 9(1)
- 10(5)
- 12(3)
- 15(9)
- 16(3)
- 20(15)
- 25(12)
- 30(13)
- 32(7)
- 40(14)
- 50(15)
- 60(5)
- 63(1)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(1)
種類
- クランプレバー(102)
- テンションレバー(3)
クランプレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
- 40(31)
- 45(11)
- 50(1)
- 63(8)
- 65(19)
- 78(4)
- 80(14)
- 87(1)
- 92(1)
- 95(14)
- 102(1)
- 106(1)
- 131(1)
40・45・50・63・65・78・80・87・92・95・102・106・131
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(317)
- RS PRO(161)
- イマオコーポレーション(138)
- MIYOSHI(小西製作所)(64)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(60)
- TRUSCO(6)
- kipp(5)
- ニューストロング販売(2)
- 栃木屋(2)
- ラクテム(2)
- 大阪魂(2)
- ノーブランド(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Elesa(1)

M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個3日以内出荷エスコ品番EA948CB-124形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-123形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8![M8x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681124-180827-02.jpg)
M8x20mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥879税込¥9671個当日出荷エスコ品番EA948CB-23形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10色レッド
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×20、R:63、H:43、d:15、D:19
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個4日以内出荷エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA948CB-133形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CB-126形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA948CB-125形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個4日以内出荷エスコ品番EA948CB-122形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-121形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-113形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-104形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-102形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-146形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷エスコ品番EA948C-135形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-121形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-112形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6![M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680853-180827-02.jpg)
M8x20mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
M5x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5![M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680941-180827-02.jpg)
M10x40mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×40、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×30、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×25、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、A:30、B:30、D:10色レッド






![M8x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681124-180827-02.jpg)

















![M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680853-180827-02.jpg)
![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)
![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
![M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680941-180827-02.jpg)