絞り込み
取付穴径(mm)
- M8(1)
- M10(6)
- M12(3)
取付部
- おねじ(9)
- めねじ(1)
回し半径(mm)
- 50(1)
- 87(2)
- 102(1)
- 106(2)
- 131(4)
種類
- テンションレバー(10)
形状
- ノブ付形(10)
取付長(mm)
- 10(1)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(3)
10・30・40・50
材質(本体)
- スチール(10)
スチール
ブランド
- エスコ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- イマオコーポレーション(13)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M8(1)
M10(6)
M12(3)
![M12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628235-170331-02.jpg)
M12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷エスコ品番EA948CA-96形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)50取付穴径(mm)M12![M12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628174-170331-02.jpg)
M12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷エスコ品番EA948CA-94形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)30取付穴径(mm)M12![M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628138-170331-02.jpg)
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷エスコ品番EA948CA-93形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)87材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)58寸法C(Φmm)24取付長(mm)50取付穴径(mm)M10![M10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628077-170331-02.jpg)
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA948CA-91形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)87材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)58寸法C(Φmm)24取付長(mm)30取付穴径(mm)M10![M12x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627684-170331-02.jpg)
M12x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。エスコ品番EA948CA-59形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)40取付穴径(mm)M12![M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627666-170331-02.jpg)
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。エスコ品番EA948CA-56形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)50取付穴径(mm)M10![M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627648-170331-02.jpg)
M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。エスコ品番EA948CA-55形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)40取付穴径(mm)M10![M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627623-170331-02.jpg)
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。エスコ品番EA948CA-54形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)30取付穴径(mm)M10![M8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627535-170331-02.jpg)
M8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。エスコ品番EA948CA-51形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)102寸法D(mm)19材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)33表面処理(本体)黒染め取付長(mm)30取付穴径(mm)M8![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10





![M12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628235-170331-02.jpg)
![M12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628174-170331-02.jpg)
![M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628138-170331-02.jpg)
![M10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628077-170331-02.jpg)
![M12x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627684-170331-02.jpg)
![M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627666-170331-02.jpg)
![M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627648-170331-02.jpg)
![M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627623-170331-02.jpg)
![M8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627535-170331-02.jpg)
![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)