絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
種類
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
30・40・42・45・62・63・65・70・74・78・80・82・85・89・92・95・101・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・RS PRO・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・kipp・ニューストロング販売・栃木屋・ラクテム・大阪魂・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: レバー

954件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ LZY‐KV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ LZY‐KV‐B

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ角度つきレバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ LZY‐SK‐B NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ LZY‐SK‐B

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
    材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスパナ操作(下方向締めつけ)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ LZY‐SK‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ LZY‐SK‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
    材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスパナ操作(上方向締めつけ)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィックスドレバー FLS イマオコーポレーション

    フィックスドレバー FLS

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
    付属品六角穴付き止めネジ形状L型材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、塗装:シルバーグレー質量(g)225種類フィックスドレバー取付部角穴
  • クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR イマオコーポレーション

    クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
    形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150回し半径(mm)70材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部オネジ許容荷重(N)195
  • クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKF イマオコーポレーション

    クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKF

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
    形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部メネジ許容荷重(N)195
  • エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) VD-EALA イマオコーポレーション

    エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) VD-EALA

    イマオコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
    異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
  • エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA イマオコーポレーション

    エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
  • M3 雌ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M3 雌ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)A:30、B:30、D:10色レッド
  • M5 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)A:30、B:30、D:10色オレンジ
  • M3 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M3 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
  • M3 雌ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコ

    M3 雌ねじミニクランプレバー(ブラック)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)A:30、B:30、D:10色ブラック
  • M5 雌ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ

    M5 雌ねじミニクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)A:30、B:30、D:10色シルバー
  • M3 雌ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ

    M3 雌ねじミニクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)A:30、B:30、D:10色シルバー
  • M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ

    M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)R:63、H:43、d:15
  • M6 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ

    M6 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)R:44、H:32.5、d:12
  • M5 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ

    M5 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)R:30、H:30、d:12
  • M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×40、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×30、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×25、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M5x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M4x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×30、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M4x20mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x20mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×20、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M4x15mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x15mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×15、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M4x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×10、A:30、B:30、D:10色レッド
  • M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10色オレンジ
  • M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色オレンジ
  • M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x40mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×40、A:30、B:30、D:10色オレンジ
  • M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×30、A:30、B:30、D:10色オレンジ
  • M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×25、A:30、B:30、D:10色オレンジ
  • M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、A:30、B:30、D:10色オレンジ
  • M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色オレンジ
  • M4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M4x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×50、A:30、B:30、D:10色オレンジ
  • M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M4x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10色オレンジ

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー