絞り込み
取付穴径(mm)
- M3(3)
- M4(9)
- M5(18)
- M6(26)
- M8(27)
- M10(30)
- M12(26)
- M16(16)
- M20(3)
- Φ5(2)
- Φ6(4)
- Φ8(6)
- Φ10(5)
- Φ12(6)
- Φ14(3)
- Φ16(3)
- Φ20(2)
- □5(2)
- □6(2)
- □10(2)
- 取付穴径(mm)をもっと見る
取付部
- おねじ(36)
- めねじ(30)
- 丸穴(9)
- 角穴(4)
形状
- L字形(37)
- その他(2)
- スティック形(3)
- ノブ付形(11)
- ノブ無(2)
材質(本体)
- アルミ(2)
- スチール(37)
- ステンレス(10)
- 亜鉛ダイカスト(21)
- 樹脂(14)
取付長(mm)
- 9(10)
- 10(15)
- 12(14)
- 13(5)
- 14(12)
- 15(14)
- 16(7)
- 17(12)
- 18(4)
- 20(23)
- 22(5)
- 23(6)
- 25(23)
- 27(4)
- 30(22)
- 35(3)
- 40(18)
- 45(3)
- 50(18)
- 60(11)
- 取付長(mm)をもっと見る
種類
- カムレバー(35)
- クランプレバー(45)
- グリップレバー(4)
- スイッチレバー(2)
- テンションレバー(8)
- フィックスドレバー(2)
- ラチェットレバー(1)
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
- 30(7)
- 40(15)
- 44(6)
- 50(2)
- 63(6)
- 65(16)
- 75(2)
- 78(4)
- 80(16)
- 87(4)
- 95(17)
- 100(2)
- 102(2)
- 106(4)
- 110(8)
- 128(4)
- 131(2)
- 140(2)
- 148(2)
- 180(2)
- 回し半径(mm)をもっと見る
30・40・44・50・63・65・75・78・80・87・95・100・102・106・110・128・131・140・148・180・回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(317)
- エスコ(192)
- RS PRO(162)
- MIYOSHI(小西製作所)(64)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(60)
- TRUSCO(6)
- kipp(5)
- ニューストロング販売(2)
- 栃木屋(2)
- ラクテム(2)
- 大阪魂(2)
- ノーブランド(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Elesa(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
特価

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥509~税込¥560~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
STS シャフトスリーブ
イマオコーポレーション¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から32日以内出荷クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
トルクコントロールレバー
イマオコーポレーション¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。歯数12種類クランプレバー
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥709~税込¥780~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KL
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A29B10L4.3H6タイプフェノール樹脂製F26種類クランプレバーD18C18E71.9G22J11.5K8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)3クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KR
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。形状L字形A29B10L4.3H6タイプフェノール樹脂製F26種類クランプレバーD18C18E71.9G22J11.5K8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)3クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
オーバルグリップレバー OGL OGL10-160
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・グリップはOG-M型を使用しています。・RoHS指令適合製品です。R160A54.5L25材質(本体)ポリアミド質量(g)185タイプフェノール樹脂製種類グリップレバーD34D112MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー オネジ ネジ部SUS
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番805-7042材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ、ネジ部:SUS303
オーバル グリップ レバー
イマオコーポレーション¥749~税込¥824~1個翌々日出荷材質(グリップ)ポリアミド色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ色(シャフト)つや消しシルバー
ミニクランプ レバー
イマオコーポレーション¥919~税込¥1,011~1個5日以内出荷歯数16材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー)塗装
ミニクランプレバー
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。材質カムレバー:亜鉛ダイカスト形状その他材質(本体)S45C種類カムレバー表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
WL スイッチレバー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
PGL ピラーグリップレバー
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ