絞り込み
取付穴径(mm)
回し半径(mm)
取付長(mm)
10・12・14・16・17・18・19・20・21・22・23・25・27・30・32・40・50・60・63・80・取付長(mm)をもっと見る
ブランド
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
「取付穴径(mm)」から絞り込む

ロッキングレバー L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
LFM フラットテンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
テンションレバー(おねじ) TL
MIYOSHI(小西製作所)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ロッキングレバーステンレス L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
フラットテンションレバー FTR
MIYOSHI(小西製作所)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形歯数24材質(本体)鋼材S45C種類クランプレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
テンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)ねじ規格並目
テンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)ねじ規格並目
テンションレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098~税込¥7,808~1個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)ねじ規格並目
テンションレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)ねじ規格並目
テンションレバー(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098~税込¥7,808~1個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ハブ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
テンションレバー(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ハブ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き
イマオコーポレーション¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。種類テンションレバー取付部おねじ
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染
雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥2,930~税込¥3,223~1個翌日出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製のため、堅牢で強力です。 安全テンションレバーはレバーを押し付けると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り、再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。 RoHS対応品。形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ
雄ねじフラットテンションレバー
エスコ¥2,840~税込¥3,124~1個翌日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 RoHS対応品。形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ表面処理(本体)黒染め![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
テンションレバー(めねじ) TLF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部めねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
フラットテンションレバー FTF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形歯数24材質(本体)鋼材S45C種類クランプレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部めねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LB ロッキングレバー
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷取付けは、側面下穴部を追加工してご使用ください。 RoHS指令適合製品です。形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
ST-N 安全テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ
STF-N 安全テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ






























![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)