絞り込み
取付穴径(mm)
  • M8(2)
  • M10(7)
  • M12(7)
  • M16(7)
  • M20(2)
  • Φ5(2)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
  • Φ16(1)
取付部
  • おねじ(5)
  • めねじ(5)
  • 丸穴(2)
回し半径(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 87(4)
  • 100(1)
  • 102(2)
  • 106(4)
  • 128(4)
  • 131(2)
  • 148(2)
  • その他(2)
種類
  • クランプレバー(2)
  • テンションレバー(8)
形状
  • L字形(1)
  • ノブ付形(7)
  • ノブ無(2)
取付長(mm)
  • 6.5(1)
  • 8.7(1)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
  • 14(2)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 80(1)
6.5・8.7・10・10.2・14・17・18・19・20・21・22・23・25・27・30・40・50・60・80
材質(本体)
  • スチール(10)
  • ステンレス(7)
スチール・ステンレス
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • エスコ(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M8(2)
M10(7)
M12(7)
M16(7)
M20(2)
Φ5(2)
Φ8(1)
Φ10(1)
Φ12(1)
Φ16(1)
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
  • TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    TL-N テンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き イマオコーポレーション

    kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • フラットテンション レバー イマオコーポレーション

    フラットテンション レバー

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • テンション レバー イマオコーポレーション

    テンション レバー

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • LL ロッキングレバー イマオコーポレーション

    LL ロッキングレバー

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
    形状ノブ付形種類クランプレバー
  • LB ロッキングレバー イマオコーポレーション

    LB ロッキングレバー

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    取付けは、側面下穴部を追加工してご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    ST-N 安全テンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
    形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ
  • STF-N 安全テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    STF-N 安全テンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
    形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
  • TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    TLF-N テンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • テンションレバー(メネジ) TLF-N イマオコーポレーション

    テンションレバー(メネジ) TLF-N

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
    材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
  • テンションレバー(オネジ) TL-N イマオコーポレーション

    テンションレバー(オネジ) TL-N

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
    歯数22材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)寸法H(mm)58.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)24材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック寸法D1(mm)16寸法D2(mm)25寸法H1(mm)44.5寸法R(mm)88寸法H2(mm)49.5寸法D3(mm)10寸法MM8×1.25材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

テンションレバー