絞り込み
取付穴径(mm)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
材質(本体)
- 樹脂(3)
取付長(mm)
- 12(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
種類
- グリップレバー(3)
形状
- スティック形(2)
取付部
- おねじ(2)
おねじ
ブランド
- イマオコーポレーション
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M6(2)
M8(2)
M10(2)
M12(2)

OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
オーバルグリップレバー OGL OGL10-160
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・グリップはOG-M型を使用しています。・RoHS指令適合製品です。R160A54.5L25材質(本体)ポリアミド質量(g)185タイプフェノール樹脂製種類グリップレバーD34D112MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
PGL ピラーグリップレバー
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ