絞り込み
取付穴径(mm)
- M4(1)
- M5(1)
取付長(mm)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
取付部
- おねじ(1)
材質(本体)
- 亜鉛ダイカスト(1)
種類
- カムレバー(1)
形状
- L字形(1)
L字形
回し半径(mm)
- 44
- 21.5(1)
- 33.2(1)
- 63(26)
- 79(1)
- 82(25)
- 100(1)
- 101(16)
- 109(1)
- 114(2)
- 138(2)
- 157(2)
- その他(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M4(1)
M5(1)

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ