絞り込み
取付穴径(mm)
- M4(3)
- M5(5)
- M6(6)
- Φ6(1)
- □5(1)
取付部
- おねじ(5)
- めねじ(4)
- 丸穴(1)
- 角穴(1)
形状
- L字形(7)
材質(本体)
- 亜鉛ダイカスト(1)
- 樹脂(6)
取付長(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(4)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(3)
種類
- カムレバー(1)
- クランプレバー(6)
カムレバー・クランプレバー
回し半径(mm)
- 44
- 30(42)
- 40(61)
- 42(10)
- 45(84)
- 62(24)
- 63(78)
- 65(71)
- 70(19)
- 74(24)
- 78(51)
- 80(56)
- 82(27)
- 85(17)
- 89(26)
- 92(27)
- 95(60)
- 101(16)
- 108(40)
- 110(26)
- 115(12)
- 回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥549~税込¥604~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじレバー色つや消しブラック