絞り込み
取付穴径(mm)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(1)
取付長(mm)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 32.5(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • その他(1)
取付部
  • おねじ(5)
  • めねじ(4)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(19)
  • 樹脂(1)
種類
  • カムレバー(35)
形状
  • L字形(2)
  • その他(1)
L字形・その他
回し半径(mm)
  • 21.5(1)
  • 33.2(1)
  • 63(1)
  • 79(1)
21.5・33.2・63・79
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(78)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M5(1)
M6(2)
M8(2)
M10(1)
  • KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション

    KCL・KCL-SUS カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
  • コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
    材質カムレバー:亜鉛ダイカスト形状その他材質(本体)S45C種類カムレバー表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VR

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A60B22H8タイプフェノール樹脂製F55種類カムレバーD40C40E107G45J25.4全ストローク(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2~46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7~37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7~49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2~39.7)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC200VR-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC200VR-NP

    イマオコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A50B18H8タイプフェノール樹脂製F45種類カムレバーD30C30E87G37J20.7全ストローク(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VR

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL-NP

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VL-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VL-NP

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A40B14H8タイプフェノール樹脂製F35種類カムレバーD23C23E68G30J15.3全ストローク(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VR

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A40B14H8タイプフェノール樹脂製F35種類カムレバーD23C23E68G30J15.3全ストローク(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC200VL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC200VL

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A50B18H8タイプフェノール樹脂製F45種類カムレバーD30C30E87G37J20.7全ストローク(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VR-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VR-NP

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VR-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VR-NP

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A60B22H8タイプフェノール樹脂製F55種類カムレバーD40C40E107G45J25.4全ストローク(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2~46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7~37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7~49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2~39.7)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VL

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A60B22H8タイプフェノール樹脂製F55種類カムレバーD40C40E107G45J25.4全ストローク(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2~46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7~37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7~49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2~39.7)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC200VL-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC200VL-NP

    イマオコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A50B18H8タイプフェノール樹脂製F45種類カムレバーD30C30E87G37J20.7全ストローク(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VL

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A40B14H8タイプフェノール樹脂製F35種類カムレバーD23C23E68G30J15.3全ストローク(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC200VR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC200VR

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A50B18H8タイプフェノール樹脂製F45種類カムレバーD30C30E87G37J20.7全ストローク(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4~39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9~33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4~40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9~34.1)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VR-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VR-NP

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A40B14H8タイプフェノール樹脂製F35種類カムレバーD23C23E68G30J15.3全ストローク(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VL-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VL-NP

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A60B22H8タイプフェノール樹脂製F55種類カムレバーD40C40E107G45J25.4全ストローク(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2~46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7~37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7~49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2~39.7)
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05 イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04 イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R40T10A14B12材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)26タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD12t4.5D112D28MM4×0.7レバー荷重(N)80クランプ力(kN)0.9クランプストローク(mm)1.8
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NP イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NP

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NP イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NP

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R63T14A19B16材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD16t6.5D118D212MM6×1レバー荷重(N)150クランプ力(kN)2.4クランプストローク(mm)2.7
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10 イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5R100T23A30B25材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)318タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD25t11D128D218MM10×1.5レバー荷重(N)300クランプ力(kN)4.8クランプストローク(mm)4.3
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08 イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R80T18A24B20材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)154タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD20t9D122D215MM8×1.25レバー荷重(N)200クランプ力(kN)3.6クランプストローク(mm)3.3
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06 イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3R63T14A19B16材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD16t6.5D118D212MM6×1レバー荷重(N)150クランプ力(kN)2.4クランプストローク(mm)2.7
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04-NP イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04-NP

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R40T10A14B12材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)26タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD12t4.5D112D28MM4×0.7レバー荷重(N)80クランプ力(kN)0.9クランプストローク(mm)1.8
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10-NP イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10-NP

    イマオコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5R100T23A30B25材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)318タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD25t11D128D218MM10×1.5レバー荷重(N)300クランプ力(kN)4.8クランプストローク(mm)4.3
  • カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-08001 イマオコーポレーション

    カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-08001

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A100B14.9材質(本体)SCM435H18質量(g)100タイプフェノール樹脂製F(H11)8種類カムレバーD28E9.5G25J19C116C29RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4000荷重(N)【レバー(FH)】250
  • カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-08001 イマオコーポレーション

    カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-08001

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A100B14.9材質(本体)SCM435H18質量(g)100タイプフェノール樹脂製F(H11)8種類カムレバーD28C9E9.5G25J19RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4000荷重(N)【レバー(FH)】250
  • カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-10001 イマオコーポレーション

    カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-10001

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A120B18.7材質(本体)SCM435H22質量(g)210タイプフェノール樹脂製F(H11)10種類カムレバーD35C12E11.5G30J23.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4250荷重(N)【レバー(FH)】250
  • カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-10001 イマオコーポレーション

    カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-10001

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A120B18.7材質(本体)SCM435H22質量(g)205タイプフェノール樹脂製F(H11)10種類カムレバーD35E11.5G30J23.5C120C212RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4250荷重(N)【レバー(FH)】250
  • カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-12001 イマオコーポレーション

    カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-12001

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A138.5B24.2材質(本体)SCM435H28質量(g)330タイプフェノール樹脂製F(H11)12種類カムレバーD44E13.5G30J30C125C214RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4500荷重(N)【レバー(FH)】250
  • カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-12001 イマオコーポレーション

    カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-12001

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A138.5B24.2材質(本体)SCM435H28質量(g)335タイプフェノール樹脂製F(H11)12種類カムレバーD44C14E13.5G30J30RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4500荷重(N)【レバー(FH)】250
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) CP731 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) CP731

    イマオコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCM440材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)塩浴軟窒化処理材質(カムレバー)SCM440表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムレバー)焼入焼戻

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

カムレバー