絞り込み
ブランド
- エスコ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(78)
- イマオコーポレーション(42)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「取付穴径(mm)」から絞り込む

雄ねじカムレバー (回転式)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。オネジ回転タイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。RoHS対応品。材質スラストワッシャー:強化プラスチック、丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート)高さ(mm)22.2質量(g)36使用温度(℃)-30~90材質(レバー部)アルミダイカスト(黒色粉体塗装)レバー長さ(mm)70.4ねじサイズM5×30RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)120クランプ力(kN)4