絞り込み
取付長(mm)
形状
L字形・その他・ノブ付形
回し半径(mm)
21.5・33.2・44・63・79・82・100・101・109・114・138・157・その他
ブランド
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: カムレバー

FA現場のお役立ち情報
132件中 121~132件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(mm)」から絞り込む
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
  • LZX カムレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LZX カムレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    種類カムレバー取付部おねじ取付長(mm)11取付穴径(mm)M10
  • カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS

    イマオコーポレーション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    タイプオネジ固定材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装取付部おねじ材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303材質(オネジ)SUS303
  • 軸ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    軸ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    18日以内出荷
    材質リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)表面処理軸ピン:熱処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心レバー、軸ピン付/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心レバー、軸ピン付/鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    18日以内出荷
    材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両サイド偏心レバー、軸ピン付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    両サイド偏心レバー、軸ピン付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    18日以内出荷
    材質リテーナー・リング:バネ鋼形状ノブ付形材質(本体)焼入れ鋼質量(g)334種類クランプレバー回し半径(mm)100表面処理軸ピン:浸炭焼入れ材質(軸)ピン:スチール取付部丸穴表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ12

『レバー』には他にこんなカテゴリがあります

カムレバー