絞り込み
形状
取付部
回し半径(mm)
80・81・90・100・108・125・127・140・160・180

スウィッチレバー SL
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材S45C形状ノブ付形材質(本体)黒色フェノール樹脂種類スイッチレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜取付部丸穴材質(シャフト)鋼材SUM22
コントロールレバー CL
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷材質(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム形状ノブ付形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂取付部丸穴材質(インサート)鋼材SS400材質(シャフト)鋼材SS400
WL スイッチレバー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
CL コントロールレバー
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類スイッチレバー取付部丸穴