絞り込み
種類
- スイッチレバー(2)
取付長(mm)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 22(2)
- 26(1)
- 27(1)
形状
- ノブ付形(2)
取付部
- 丸穴(2)
取付穴径(mm)
- Φ8(2)
- Φ10(2)
- Φ12(1)
- Φ14(1)
- Φ16(1)
回し半径(mm)
- 80(1)
- 81(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 108(1)
- 125(1)
- 127(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 180(1)
80・81・90・100・108・125・127・140・160・180
材質(本体)
- スチール(1)
- 樹脂(1)
スチール・樹脂
ブランド
- イマオコーポレーション
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
特価

WL スイッチレバー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
CL コントロールレバー
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類スイッチレバー取付部丸穴