絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • イスカル(71)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(60)
  • タンガロイ(56)
  • 京セラ(26)
  • サンドビック(23)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • DIJET(ダイジェット工業)(12)
  • 三菱マテリアル(10)
  • 富士元工業(8)
  • サンフレックス(3)
  • 大見工業(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • アサヒ工具(2)
  • THECUT(2)
  • 株洲工具(2)
  • カーメックス(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • マパール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□刃径Dc(Φmm)12半径方向すくい角(°)-5~-8
  • SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型)

    住友電工ハードメタル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。 複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。 優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。 豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。
    用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)10すくい角(°)半径方向:-14~-18、軸方向:6~10
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。全長(mm)LF:170
  • SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    3日以内出荷
    航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより。チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。
    用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。刃数3質量(kg)0.9シャンク径(Φmm)(DMM)32切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15軸方向すくい角(°)8刃径Dc(Φmm)32半径方向すくい角(°)-9頭部LH(mm)60(58.4)
  • SEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
    用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    3日以内出荷
    深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
    用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
    用途面取り加工用刃数3シャンク長(mm)(LS)110切込み角度(°)45寸法LF(mm)全長150RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)0適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S半径方向すくい角(°)0頭部LH(mm)40
  • SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
    用途面取り加工用シャンク長(mm)(LS)90切込み角度(°)45寸法LF(mm)全長120RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)0適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)0頭部LH(mm)30
  • SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
    用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
  • SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
    用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
  • SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
    用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
  • SEC-スミデュアルミル DMSL06000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL06000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
    用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ )

    住友電工ハードメタル
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-18
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-31~-15
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-31~-15
  • 高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工全長(mm)130切込み角度(°)90シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9頭部LH(mm)50
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-36~-20
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-36~-20
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ )

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    3日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-33~-18
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-31~-15
  • 高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
  • アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
    用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工切込み角度(°)90材質(ボディ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に全長(mm)130首下長(mm)50
  • SEC-スミデュアルミル DMSW08000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW08000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
  • SEC-スミデュアルミル DMSW08000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW08000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。全長(mm)150被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼寸法LH(mm)50
  • SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ17型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ17型)

    住友電工ハードメタル
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。 複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。 優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。 豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。
    用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に全長(mm)70被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属シャンク径(Φmm)16シャンク長(mm)40頭部長(mm)30切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)15すくい角(°)半径方向:-10~-12、軸方向:6~8
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • SEC-ウェーブミルWGX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミルWGX型

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • SEC-ウェーブミルWFX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミルWFX型

    住友電工ハードメタル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • SEC-ウェーブラジアスミルRSX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミルRSX型

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SEC-スミデュアルミルDGC型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミルDGC型

    住友電工ハードメタル
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷
  • ウェーブミル 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル

    住友電工ハードメタル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
    カッター長(mm)40
  • ウェーブミル 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル

    住友電工ハードメタル
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ウェーブミル 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
柄付タイプ