京セラ
カッタ MFH25-S25-10-2T
びびりに強く、安定した高送り加工を実現。
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。
両面8コーナ仕様。
平面加工の能率向上に貢献。
刃数
2
質量(kg)
0.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10800
対応
クーラントホール:有
首下長(mm)
【LH】30
最大切込み量ap(mm)
1.5
すくい角(°)
-6
刃径(mm)
8.5
機能長さ(mm)
110
最大切削径(Φmm)
25
接続径(Φmm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82917208
MFH25-S25-10-2T-D
¥
39,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください