曜日別特売

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 - タンガロイねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 - タンガロイ
シャンク形状
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
16.5
FIG
1
MIID
AVMT180708PDER-MM
CSP
TRUE
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法LH(mm)
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82934988EPAV18M035C32.0R040.68408012035
¥61,800
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
82935661EPAV18M028C25.0R02L0.767015022028
¥50,900
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
82935697EPAV18M035C32.0R03L1.488017525535
¥62,700
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
82935740EPAV18M028C25.0R020.4358011528
¥46,900
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする