絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(9)
- エスコ(6)
- デザインフィル(ミドリ)(5)
- RS PRO(5)
- ニチバン(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- セキスイ(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- オープン工業(1)
- キングジム(1)
- コクヨ(1)
- ニトムズ(1)
- もりや産業(1)
- FKK(富士工業)(1)
- パイロン(1)
- ミツヤ(1)
- アイネット(1)
- サンノート(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合テープ幅(mm)」から絞り込む

小巻カットテープ用 リトルホルダー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷巻きの小さくなったカットテープを収納して巻き崩れを防止、必要な長さを引き出して切断できる小型ホルダーです。 壁紙の天地部分や幅落としした部分へのカットテープの貼り付けなどに大変便利です。 小巻になった下敷きテープにも取付可能です。適合幅45mm以下・直径80mm以下のカットテープ直径(Φmm)ゴムバンド:約50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×51×30
ハンドテープカッター 15mm×15m
サンノート¥129税込¥1421袋5日以内出荷優れた耐久性で変色しにくい新素材のテープです。軽包装作業・メモの仮止め・封筒などの封かん・工作用に使用することができます。長時間貼り続けると変色する恐れがあります。材質本体/ポリエチレン基材/OPPフィルム粘着剤/アクリル系粘着剤芯/紙色白・ピンク・青サイズ(mm)170x26x163
XS テープカッタ―
デザインフィル(ミドリ)¥529税込¥5821個翌々日出荷サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのテープカッターです。12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵されています。極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースはしっかりと確保。使用後は蓋を閉じて収納することで、持ち歩きや保管中にテープを汚れやほこりから守ることができます。質量(g)15本体サイズ(mm)〔収納時〕H25.5×W56×D18 〔使用時〕H25.5×W86×D18素材本体:ポリカーボネート テープ:セロハン〔芯:ABS〕 刃:ステンレス
クラフトテープカッター 替刃
デザインフィル(ミドリ)¥369税込¥4061個翌々日出荷クラフトテープカッター専用の替え刃です。刃を交換するときは、工具などが必要なくコインなどでネジを外すことができます。切れ味が落ちた際は、刃を回転させて前後を入れ替えてセットし直すことで、新しい刃として使用することができます。適合本体49093006・49094006・49095006本体サイズ(mm)H19.5×W53.5×D0.4素材ステンレス
OPPテープカッター 替刃
デザインフィル(ミドリ)¥369税込¥4061個9日以内出荷OPPテープカッター専用の替刃です。本体上面2ヵ所のネジを1円玉などの薄いコインかマイナスドライバーで外し、本体を裏返して、刃の丸穴にペン先等を当て矢印方向に刃を引き抜き抜いて新しい刃をセットします。両刃のため、刃の前後を入れ替えてセットすると新しい刃として使えます。適合本体35609006・35610006・35611006本体サイズ(mm)H20×W53.5×D0.4素材ステンレス
RS PRO テープディスペンサ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 75 mm巻芯テープ。テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm。。RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサは、テープの保持、引き出し、切断に使用します。この装置は、壁やベンチに取り付けるように設計されています。自立式でも使用できます。このディスペンサーを設置する場所に関係なく、すばやく簡単に使用できます。 BD50 テープディスペンサは、金属製フレームを備え、丈夫で Durable な設計です。重りとした底は滑り止めゴム製で、これによりテープを引っ張ると動かなくなります。交換可能なブレードには、安全のための保護カバーも付いています。 オフィスや家庭でも一般的に使用されるこのタイプのディスペンサは、ほとんどの標準的な感圧テープでの定期的な使用を想定しています。最大ロール長 132 m に適合し、 25 mm のテープ 2 巻又は 50 mm のテープロール 1 本に対応します。特長と利点.壁面取り付けや TOP 使用に適したテープディスペンサ . 2 本の 25 mm ロールまたはと併用するように設計されています 50 mm テープロール x 1 .最大ロール長 132 m を保管します .寸法: 122 mm (幅) x 298 mm (長さ) X 120 mm ( H ) .重量は 1.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm
折込タブディスペンサー FD50
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番382-2745幅(mm)101高さ(mm)87質量(g)500奥行(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87最大外径(mm)(テープ)130最大テープ幅(mm)48
ハンディディスペンサー 50mm用 橙
パイロン¥2,298税込¥2,5281台当日出荷封緘・貼り付け作業の能率化を高める使いやすい安全タイプです。テープがスムーズに引き出せる保持ツメが付いています。刃先トラブルを防止する安全カバー付きです。トラスコ品番127-8917材質本体:ABS樹脂、刃:カーボン鋼色橙最大テープ幅(mm)75
ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ
FKK(富士工業)¥1,298税込¥1,4281セット(5巻)6日以内出荷切手のように水を使用して貼り付けるテープ。クラフト紙と澱粉系糊という生物由来の素材を。主成分とした環境に配慮した製品。用途ガムテープ専用ハンドカッターGHC-50専用テープ幅(mm)50長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テープディスペンサ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 非強化再湿型テープ。テープ幅 = 80mm。。RS PRO 6
RS PRO テープディスペンサ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 50 mmテープ。テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm。。RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro クランプオンテープディスペンサは、テープをシームレスに保持、巻き戻し、切断できます。この装置は、固定ねじを使用せずに、梱包ベンチ又は天板テーブルに固定できるようになっています。実用的に設計されており、テープの取り出しが簡単です。 このディスペンサはフラットなベースを備えているので、机や作業机に簡単に取り付けられます。スチール製の C クランプも付属しており、締め付けて、どこにでもディスペンサを固定できます。また、粉体塗装金属フレームは丈夫で、摩耗に耐えられるように設計されています。 サプライ品や工芸品の包装用途に適しています。このディスペンサーは、倉庫や家庭で一般的に使用されています。このユニットは、 2 本の 25 mm 幅テープ又は 1 本の 50 mm 幅テープと併用するように設計されています。デバイスでは、最大 132 m のテープロール長を使用できます。特長と利点.卓上テープディスペンサ .幅 50 mm のテープ 1 本または 2 本の 25 mm 幅テープ .スチール製の C クランプを使用して固定します 場所 . 金属製フレーム .最大ロール長 132 m を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO テープディスペンサ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。仕様タイプ = テープガン併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 50mm![ハンドテープディスペンサー PAL[保管用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70267087-240529-02.jpg)
ハンドテープディスペンサー
PAL[保管用品]¥4,898税込¥5,3881台当日出荷1テープの取付が簡単 2テープ取付け部でブレーキ調整が可能 3ブレード交換可能 4持ち易く手になじむグリップ 5優れた耐久性用途梱包作業・ラインテープの貼り作業材質テープ送り調整板 :鋼板材質(本体)硬鋼質量(g)626内径(Φmm)装着可能テープ:76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×240適合テープ幅(mm)50材質(ブレード)焼戻鋼
テープホルダー(折込タブ機能付)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個翌日出荷適用テープ幅:48mm以内。テープ芯内径:76mm(3”)。テープ外径:132mm以内。自動的に形成した折込タブをテープにつけることができるハンドディスペンサーです。材質鉄


















![ハンドテープディスペンサー PAL[保管用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70267087-240529-02.jpg)