絞り込み
材質(頭)
  • ゴム(5)
  • スチール(5)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(11)
頭径(Φmm)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(5)
  • 32(2)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(5)
  • 44(1)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(11)
  • 350~400未満(7)
  • 400~450未満(4)
  • 500~550未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(6)
  • ゴム(1)
  • スチール(12)
  • 樹脂(9)
主な用途
  • 土木作業(2)
  • 大工作業(2)
  • 建築作業(3)
  • 打込作業(5)
  • 板金作業(2)
  • 機械組立・修理作業(6)
  • 治具取付作業(3)
  • 組立作業(4)
  • 解体作業(3)
  • 金型作業(3)
  • 鉄工作業(3)
ブランド
  • オーエッチ工業(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • KTC(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • 王将(須佐製作所)(1)
  • FACOM(1)
オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・Wiha(ビーハ/ノガ)・KUKKO(クッコ)・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・王将(須佐製作所)・FACOM
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(頭)から絞り込む
ゴム(5)
スチール(5)
ナイロン(1)
樹脂(11)
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
コンビハンマ KTCコンビハンマKTC(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
サイズ1ポンド種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
ツインハンマー 王将(須佐製作所)ツインハンマー王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。 インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。
種類コンビハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
サンディコンビ オーエッチ工業サンディコンビオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鉄と樹脂のコンビハンマーなので1本2役できる
用途ミニチュア工作や彫金作全長(mm)280質量(g)320種類コンビハンマー頭径(Φmm)23呼称コンビ250材質(柄部)材質(頭)スチール/樹脂頭部長(mm)83主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー&プラハンマー オーエッチ工業ラバー&プラハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し種類コンビハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)112使用温度範囲(℃)4~80質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類コンビハンマー材質(頭)ゴム/プラスティック材質(柄部)アカシア主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマーWiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
FACOM(ファコム) コンビネーションヘッド・エンジニアリング・ハンマー(31mm) | 202H1 FACOMFACOM(ファコム) コンビネーションヘッド・エンジニアリング・ハンマー(31mm) | 202H1FACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
形状丸型全長(mm)322質量(g)430規格NF ISO 15601、ISO 15601、ASME B107.400材質(ハンドル)ヒッコリー
ナイロンハンマー KUKKO(クッコ)ナイロンハンマーKUKKO(クッコ)
74,980税込82,478
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。
質量(g)6190ボルトM16材質(柄部)ヒッコリー主な用途杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに材質(ヘッド)ナイロンボルト締付トルク(N・m)180ヘッド長さ(mm)204
無反動ナイロンハンマー KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマーKUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1丁
翌日出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
ハンマーセット(一般用途向け)ケース付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンマーセット(一般用途向け)ケース付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途複数種類のハンマーを使うサービス業務に、現場に常備するハンマーセットとして、ハンマーのサンプル用として種類コンビハンマー材質(頭)プラスティック/スチール材質(柄部)木/鋼管主な用途組立作業材質(ハウジング)鋳鉄ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×200×400セット内容シンプレックスハンマー(3026.040)、ベースプレックスソフトハンマー(3968.040)、マックスクラフト(3666.003)、フェロプレックスコンビハンマー(3677.035)、スーパークラフトハンマー(3366.040)、セキューラルハンマー(3380.040)、パンチ(3408.010)、ドロップハンマー(3408.025)、シンプレックス用インサート(3201.040、3203.040、3207.040、3208.040、3209.040)、スーパークラフト用インサート(3508.040)トラスコ品番827-9989RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
柔らかいエストラマ樹脂(TPE)と中硬のポリエチレンを組み合わせたハンマーです。家具の作成。インテリアの工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途へこみの修正、家具の製作、窓やドアの製作、木工。種類コンビハンマー材質(頭)エラストマ樹脂/ポリエチレン材質(柄部)アカシア主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から18日以内出荷
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工RoHS指令(10物質対応)対応
コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマーWiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
コンビカッパーハンマー オーエッチ工業コンビカッパーハンマーオーエッチ工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
用途金型の製作 機械の組み立て等関連資料(0.86MB)
コンビハンマー