絞り込み
頭径(Φmm)
  • 80
  • 22(4)
  • 25(9)
  • 27(5)
  • 30(13)
  • 31(3)
  • 32(7)
  • 35(17)
  • 38(5)
  • 40(16)
  • 45(15)
  • 47(4)
  • 49(4)
  • 50(25)
  • 55(6)
  • 60(20)
  • 65(4)
  • 70(10)
  • 100(4)
  • 108(3)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(1)
材質(頭)
  • 樹脂(4)
材質(柄部)
  • (3)
  • 樹脂(1)
主な用途
  • 建築作業(1)
  • 板金作業(1)
  • 機械組立・修理作業(3)
  • 治具取付作業(2)
  • 組立作業(1)
  • 金型作業(2)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • エスコ(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
25(9)
30(13)
32(7)
35(17)
40(16)
45(15)
50(25)
55(6)
60(20)
70(10)
頭径(Φmm)をもっと見る
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
SUPERCRAFT無反動スレッジハンマーのチューブ状ヘッド内部にはスチールショットが充填されています。打撃面がワークに接触した際、このスチールショットのエネルギーがわずかに遅れて伝達されることで反動が低減され、打撃エネルギーを効率よく吸収します。その結果、非常に強力な打撃力を実現します。さらに、一般的なスチールハンマーと比較して、安全性の向上、関節への負担軽減、騒音低減にも寄与します。交換可能なインサートは優れた打撃特性を備え、最大強度と高い耐久性を両立しています。押出成形による非常に均質な材質で、射出成形プラスチックと比べて耐摩耗性・耐久性に優れ、低温環境でも欠けることがありません。3層構造ハンドルは、破断しにくく柔軟なグラスファイバー製コアに、人間工学設計のポリプロピレン層とエラストマー層を組み合わせた構造です。油やグリースが付着した手でも確実なグリップを確保します。ヘッドには耐摩耗性の高い粉体塗装が施され、防錆性にも優れています。ハンドル保護用スリーブにより、打ち損じ時のハンドル損傷を防止します。アルミ製ウェッジとセーフティピンにより、ヘッドとハンドルは確実に固定されています。すべての溶接部はロボットによる完全溶接で、高精度かつ高品質です。打撃プレートとハンマーヘッドは強固に溶接されており、最大負荷時でも内部のスチールショットが漏れることはありません。本仕様は、ヘッド径D80mm(総重量4.750g)およびD100mm(総重量7.300g)の2サイズをご用意しています。さらに、ショートハンドル仕様としてD40mm、D50mm、D60mm(品番:3399.040、3399.050、3399.060)もラインナップしています。無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4410g)この製品は 3399.081 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:80 mm、重量: 4.8 kg) 製品グループの1モデルです
用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880.5 ×196.6 ×81ヘッド径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) (0.08MB)取扱説明書(0.2MB)
4kg/ 80mm 無反動大ハンマー エスコ4kg/ 80mm 無反動大ハンマーエスコ
48,700税込53,570
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)880材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575HK-1
5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)927材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-26
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。
用途線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー