絞り込み
頭径(Φmm)
  • 30
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(9)
  • 28(4)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 36(5)
  • 38(9)
  • 40(4)
  • 42(2)
  • 43(4)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 57(3)
  • 60(3)
  • 65(4)
  • 70(3)
全長(mm)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(9)
材質(頭)
  • 真鍮(1)
  • (11)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(4)
  • ゴム(1)
  • (6)
  • 樹脂(1)
主な用途
  • 打込作業(1)
  • 板金作業(1)
  • 機械組立・修理作業(9)
  • 治具取付作業(8)
  • 石工作業(1)
  • 金型作業(10)
ブランド
  • オーエッチ工業(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • サカエ金属工業(1)
オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・サカエ金属工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
25(9)
28(4)
30
32(6)
36(5)
38(9)
40(4)
43(4)
50(4)
65(4)
頭径(Φmm)をもっと見る
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ライトン銅ハンマー オーエッチ工業ライトン銅ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業カッパーハンマー(柄付)オーエッチ工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌日出荷
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
TONE 真鍮ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 真鍮ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ハンマー オーエッチ工業真鍮ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
Gカッパーハンマー オーエッチ工業Gカッパーハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷から翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ライトン真鍮ハンマー オーエッチ工業ライトン真鍮ハンマーオーエッチ工業
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。
種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
銅ハンマ KTC銅ハンマKTC
8,398税込9,238
1本
当日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長L(mm)330材質(頭)材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)88寸法W(mm)30適合ヘッドの交換可能。(ロールピンタイプ)本体は鋳鉄製。トラスコ品番395-7985
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 銅製のハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス用インサート 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス用インサート 銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)30材質(頭)仕様強化型可鍛鋳鉄ハウジングのみと組合わせ可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-1
銅ハンマー