絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(17)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(21)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(31)
- 350~400未満(19)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(16)
- 600~650未満(23)
- 700~800未満(30)
- 900~1000未満(27)
- 1000~1200未満(11)
- 1200~1400未満(13)
- 1400~1600未満(10)
- 1800~2000未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 土牛(28)
- バクマ工業(27)
- Mokuba(小山刃物製作所)(25)
- エスコ(22)
- SK11(16)
- オーエッチ工業(10)
- モトコマ(9)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ヤヨイ化学(6)
- ヒラタ(小山刃物製作所)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 大五郎(4)
- 長谷伸(4)
- TRUSCO(3)
- 王将(須佐製作所)(3)
- WILLIAMS(3)
- 千吉(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Hultafors(ハルタホース)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: バール
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(17)
200~220未満(36)
240~260未満(21)
300~350未満(31)
350~400未満(19)
450~500未満(19)
500~550未満(16)
600~650未満(23)
700~800未満(30)
900~1000未満(27)
全長(mm)をもっと見る

ごくかるバール
ヒラタ(小山刃物製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷軽くて強靭なバールです。全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。パイプは全体焼入れで強力です。くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。用途釘抜き・ハガシ作業。仕様落下防止ケーブル用穴付材質軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上
インテリアバール
GISUKE(タカギ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。材質45C鋼材全長(mm)200硬度HRC40~45表面クロームメッキ
ハイバールスリム N型
土牛¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷U字形釘抜き部が釘を奥までつかみ、抜いた後の釘も離れやすい。鎌継ぎや胴差しなど一寸未満の仕口に入るテコ先。絶妙な角度と長さのフラットテールが双方の仕口を傷めずに誘導可能。効ききる前にサッと抜ける薄いテコ先。全長(mm)280全質量(g)375
中空カナテコバール
オーエッチ工業¥8,998税込¥9,8981本当日出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法C(mm)80
内装バール ハンマー付
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
450mm 平バール
エスコ¥1,580税込¥1,7381個7日以内出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-26材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):5全長(mm)450質量(g)720寸法a(mm)5寸法b(mm)22尾部幅(mm)22
ちょーかるクロスバラシバール
バクマ工業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷クロスパイプの採用により、しなり・たわみを抑え、力を伝えやすくしています。溶接とカシメによるW接合で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。使いやすい横型タイプです。用途解体・バラシ作業や釘抜き、テコ作業に。
ダブルプッシュロックバール
GROZ¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。 高強度の作業に使用可能です。 プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。 ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。 長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
ステンレスインテリアバール V型
長谷伸¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。用途内装作業に。材質SUS420J2全長(mm)200質量(g)158表面処理鏡面磨き硬度HRC(刃部)40~45
シノー付かりわく釘抜
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本欠品中軽くて持ちやすく、安全ロープ穴付です。用途シノとして使える他、釘抜、ハンマー、鉄筋工事の穴合わせにも使用できます。寸法(mm)270質量(g)350
モクバ印 三徳バール(平) 250mm (ブリスターパック入り)
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は平形です。用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。トラスコ品番360-1951材質機械構造用炭素鋼全長(mm)250質量(g)220刃形平刃幅(mm)45
三徳バール
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。用途増改築、補修作業に最適。質量(g)220サイズ(mm)200
スリム内装バール 180
大五郎¥1,098税込¥1,2081個当日出荷隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約27全長(mm)約175質量(g)82
六角軸バール
GEDORE¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1882
インテリア用平梃子
土牛¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷から5日以内出荷腰袋にも入る、全長150mmのコンパクトサイズ。 釘抜きとは違う、現場のニーズから生まれた叩ける形状。 先端のカーブが緩めだから、叩いた力が伝わりやすい。 刃先が薄く、少しの隙間でも入りやすい。用途壁際のフロア寄せ。石膏ボードの押し上げ作業。全長(mm)約150
内装バール 平型
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状平型全長(mm)200
内装バール V型
SK11¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状V型全長(mm)200
仮枠バール
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)270仕上ニス
900mm 平バール
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-29材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):8.5全長(mm)900質量(g)2430寸法a(mm)8.5寸法b(mm)29尾部幅(mm)29
600mm 平バール
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-27材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):7.5全長(mm)600質量(g)1430寸法a(mm)7.5寸法b(mm)27尾部幅(mm)27
曲がりにくい六角強力型つる首バール
オーエッチ工業¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から5日以内出荷全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応































![かりわくSバールメッキ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937959-260121-02.jpg)