絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(17)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(21)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(31)
- 350~400未満(19)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(16)
- 600~650未満(23)
- 700~800未満(30)
- 900~1000未満(27)
- 1000~1200未満(11)
- 1200~1400未満(13)
- 1400~1600未満(10)
- 1800~2000未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 土牛(28)
- バクマ工業(27)
- Mokuba(小山刃物製作所)(25)
- エスコ(22)
- SK11(16)
- オーエッチ工業(10)
- モトコマ(9)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ヤヨイ化学(6)
- ヒラタ(小山刃物製作所)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 大五郎(4)
- 長谷伸(4)
- TRUSCO(3)
- 王将(須佐製作所)(3)
- WILLIAMS(3)
- 千吉(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Hultafors(ハルタホース)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: バール
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(17)
200~220未満(36)
240~260未満(21)
300~350未満(31)
350~400未満(19)
450~500未満(19)
500~550未満(16)
600~650未満(23)
700~800未満(30)
900~1000未満(27)
全長(mm)をもっと見る

曲がりにくい六角強力型つる首バール
オーエッチ工業¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から5日以内出荷全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
ネールプーラー(西洋釘抜)
HIT(ヒット)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。用途釘の抜き取り作業に。全長(mm)450質量(g)1650対応釘(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
平バール
オーエッチ工業¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。トラスコ品番165-9961材質機械構造用炭素鋼 S53C全長(mm)900質量(g)2300寸法a(mm)15呼称900寸法b(mm)25
ステンインドアバール
長谷伸¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、錆を嫌う現場でも使用可能です。内装作業、ホビー等の細かい作業に最適です。持ち運びに邪魔にならないサイズです。用途釘抜きや部品の取り外しに材質ステンレス
ピンチバー
エスコ¥2,320~税込¥2,552~1本翌日出荷耐摩耗性、防錆性に優れています。合金鋼製で、高強度と優れた靭性を備えています。製品全体の熱処理は均一な硬度と強力な耐荷重能力を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
グリップ付テコBAR(松建式) -
土牛¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。全長(mm)300全質量(g)360
スリムバー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
スリム武力屋バール 180
大五郎¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!用途ハゼ起こし、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約26全長(mm)約175質量(g)132
スリム武力屋バール 210
大五郎¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!用途ハゼ起こし、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約26全長(mm)約200質量(g)148
ラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko)
モトコマ¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。 『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。 モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。 防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。幅(mm)130全長(mm)540高さ(mm)60質量(g)1240
セフティーバール
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。用途釘抜き作業・解体作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)約300仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
ステンレスインテリアバール 平口
長谷伸¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。用途内装作業に。材質SUS420J2全長(mm)200質量(g)185表面処理鏡面磨き硬度HRC(刃部)40~45
ステンレス製バール
BAHCO(バーコ)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
内装バール逆ゾリ 平型
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 はがしやすい、平型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。用途仮枠、内装作業に最適。材質機械構造用炭素鋼形状平型全長(mm)190刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
リフォームバー ロング
SK11¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷ソフトグリップで手に良くなじみ握りやすく、軽くて強いリフォームバーです。ゆか板・壁用ボードの取外し作業にご使用いただけます。 機械の設置・移動、テコ作業にご使用いただけます。用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。全長(mm)750
内装バール
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
カジヤ釘抜
千吉¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から4日以内出荷通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。色ツートン(黒・紺)
300mm 平バール
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-24材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)300質量(g)320寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
240mm 平バール
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-23材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)240質量(g)240寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
1500mm 鉄道バール
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。50kgレール用犬釘に対応しています。エスコ品番EA519AZ-150材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)30幅(mm)先端爪:約21全長(mm)1500質量(kg)9.5先端幅(mm)70
1200mm 鉄道バール
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。9kgレール用犬釘に対応しています。エスコ品番EA519AZ-120材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)28幅(mm)先端爪:約11全長(mm)1200質量(kg)7.0先端幅(mm)65
バール
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷頑丈な材質のクローバー。全長(mm)500質量(g)868刃先幅寸法(mm)28胴寸(mm)18
リフォームバー
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷特殊鋼を使用し、完全熱処理を施しております。製品落下防止安全コード取付穴付です。用途釘抜やハンマーに使え、床材、ベニヤ板のハガシ作業も使用できます。寸法(mm)300質量(g)420