タブレット収納庫とは、小型コンピューターを格納したり充電するためのアイテムです。オフィスや病院など、多くの人が出入りする場所でのタブレットの管理や保管に使用。複数台の小型コンピューターを同時に充電・保管ができる保管庫や、クレイドル(ホルダー)と呼ばれるスタンド型の拡張器があります。内部に熱がこもらないように冷却ファンが付いているタイプや、各国別基準の電源コードが付いているタイプなど用途に合わせて適切なものを選ぶといいでしょう。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納数から絞り込む
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
54,980税込60,478
1台
当日出荷から翌日出荷
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし150種類バックパネル用鍵アジャスターあり
収納保管庫 サンワサプライ収納保管庫サンワサプライ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.9耐荷重(kg)本体:30、収納部:2収納数10台本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65収納機器スマートフォン
タブレット・スレートPC収納保管庫 サンワサプライタブレット・スレートPC収納保管庫サンワサプライ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611アズワン品番64-0840-13関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)総耐荷重(kg)5
モバイルロッカー シリンダー錠タイプ AVENモバイルロッカー シリンダー錠タイプAVEN
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
収納物が確認しやすい半透明扉で、スマホ収納に便利なモバイルロッカー。収納スペース底面にはEVAシートが付いているので、収納物を衝撃から保護してくれます。インデックス付きで、各ロッカーの見分けも簡単にできます。
用途スマートフォンロッカー付属品各扉カギ2本幅(mm)770ホワイト奥行(mm)240色(本体)ホワイトシリンダー錠
モバイルロッカー ダイヤル錠タイプ AVENモバイルロッカー ダイヤル錠タイプAVEN
62,980税込69,278
1台
欠品中
収納物が確認しやすい半透明扉で、スマホ収納に便利なモバイルロッカー。収納スペース底面にはEVAシートが付いているので、収納物を衝撃から保護してくれます。インデックス付きで、各ロッカーの見分けも簡単にできます。
用途スマートフォンロッカー付属品番号検索プレート対応製品スマートフォン色(本体)ホワイトダイヤル錠
766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネットエスコ
95,900税込105,490
1個
翌日出荷
仕様鍵本数:35セット(各2本)対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×603収納数35棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×215×55アズワン品番65-2289-98
タブレット収納保管庫 サンワサプライタブレット収納保管庫サンワサプライ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
スマートフォン・小型機器収納保管庫 サンワサプライスマートフォン・小型機器収納保管庫サンワサプライ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール質量(kg)11有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460アズワン品番64-0878-24関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
スマホ収納ロッカー TRUSCOスマホ収納ロッカーTRUSCO
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
スマホやデジカメなど小物の保管管理に便利です。 使用時間外に充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。 7~8インチのスマートフォン・タブレットを12個収納できます。
タイプ12台収納(片開き)シリンダ錠式(鍵2枚付)、表面・裏面共通ナンバー仕様アクリル窓付付属品シリンダ錠トラスコ品番799-2378材質スチール質量(kg)13高さ(mm)517奥行(mm)343間口(mm)320間口W×奥行D×高さH(mm)320×343×5171マス有効寸法(間口mm)1261マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)126×175×661マス有効寸法(奥行mm)175
収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 サンワサプライ収納保管庫_スマートフォン_個別管理用サンワサプライ
85,980税込94,578
1台
欠品中
20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。背面にタップ収納スペースがあります。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可キャスター有無:なしフレーム色ホワイト収納数台数:20台同期方式可否:否収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り●有無:有●種類:1種類総耐荷重(kg)60各収納部:2アジャスター有無:あり有効内寸法・奥行(mm)収納部:200有効内寸法・高さ(mm)収納部:65有効内寸法・幅(mm)収納部:105
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
Tablet Cart Secure2 SmartPhone 20台収納タイプ エム・ティ・プランニングTablet Cart Secure2 SmartPhone 20台収納タイプエム・ティ・プランニング
99,980税込109,978
1個
当日出荷
スマートフォンを工場や病院など構内通信やハンディターミナル情報端末として活用する現場に向けた製品です。
付属品背面扉固定用トルクスネジ(T20)2本寸法(mm)W:25×D:165×H:80(仕切板を取り外すと、収納幅を広げることが可能です。)スマートフォン端末収納部寸法ホワイト質量(g)10000(スマートフォン端末を除く)外形寸法(mm)W300xD428×H340(ハンドル・突起部を除く)別売付属品ダイヤルロック、USB充電器ホルダー、OAタップ収納数20台保証期間1年間(無償)
ロッカー サンワサプライロッカーサンワサプライ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。 カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。 個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き 背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。 ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。 鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。 初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否付属品アジャスター、番号検索工具×1本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト使用工具手袋耐荷重(kg)200キャスターなしフレーム色ホワイト関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)アジャスターあり
パーソナルキャビネット (10人用) エスコパーソナルキャビネット (10人用)エスコ
54,600税込60,060
1台
翌日出荷
10ドアのタブレット用ロッカー。タブレット、携帯電話、ノートパソコン、カメラ、ウェアラブルデバイスを安全に収納するのに適しています。従業員や訪問者のデジタルデバイスを慎重に収納するために設計された多目的の電子セーフティロッカーです。金属製の扉付きで、工場やオフィスのスタッフが個人のデジタルデバイスを安全に保管するために使用するように設計されています。健康センター、政府施設、オフィス、学校、ジムなど、小さな個人用品を安全に保管する必要がある場所に最適です。携帯電話、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブルデバイス、フィットネストラッカー、デジタルデバイス、財布、鍵、貴重品に適しています。ドアが開いているとき、鍵はドアに引っかかり、ハンドルになります。金属ロッカーの背面には、壁に取り付けるための4つの穴があります。金属ロッカーは、錆に強い0.8mm厚の亜鉛メッキ鋼板で作られており、高温粉体塗装が施されており、錆びにくく衝撃に強いです。究極のセキュリティのための不透明なドア。各仕切りには、個人の貴重品を保護するための柔らかい白いEVAパッドが付いています。鍵には番号が刻印されています。商品は完成品です。
仕様横2列5段付属品鍵(2本x10通り=20本)、インデックスカード(10枚)、透明プレート(10枚)、ネームタグ(10個)材質インデックスカード上の透明板:PP、保護下敷き:EVA、鍵:鉄質量(kg)17スノーホワイト材質(本体)0.8mm亜鉛メッキ鋼(粉体塗装仕上げ)収納数10台外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×447棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×219×78組み合わせ1000通り
(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(RS232C接続)[本体色:アイボリー]日栄インテック
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):RS232C接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー] 日栄インテック(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー]日栄インテック
82,980税込91,278
1台
8日以内出荷
仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):USB接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
タブレット保管庫 ニューグレー ノーブランドタブレット保管庫 ニューグレーノーブランド
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
タブレットを16台保管可能。タブレットを保護するため、仕切り板は樹脂製を採用、棚板にはクッションゴムを敷いてあります。錠付き。
用途社員や学生・生徒が使用するモバイル機器の保管に最適です。部署間・教室間の移動にも便利なキャスター付き。背面下部のグロメットより内部に電源タップを通して保管時に充電も可能です。(電源タップは別途お買い求めください)収納数1列3段16台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×1154材質スチール質量(kg)33.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×241×274種類片開きニューグレー
タブラック スモール SDSタブラック スモールSDS
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
オフィスで使用するタブレットの共有保管場所を設けることで、不用意な破損、盗難、データ流出を阻止できる環境を整備できます。 タブレット収納に特化したコンパクトサイズで、小さなオフィスでも場所をとらずに設置可能です。
付属品組立工具材質スチール質量(kg)26ホワイト耐荷重(kg)タブレット収納棚:16.5、天板:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)タブレット有効寸法 240×380×30(タブレット1台あたり)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×589×523キャスター径(Φmm)50(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)収納数タブレット 11台棚板高さ調整(mm)40ピッチ 12段階調整総耐荷重(kg)36.5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×400
タブレット収納庫