タブレット収納庫とは、小型コンピューターを格納したり充電するためのアイテムです。オフィスや病院など、多くの人が出入りする場所でのタブレットの管理や保管に使用。複数台の小型コンピューターを同時に充電・保管ができる保管庫や、クレイドル(ホルダー)と呼ばれるスタンド型の拡張器があります。内部に熱がこもらないように冷却ファンが付いているタイプや、各国別基準の電源コードが付いているタイプなど用途に合わせて適切なものを選ぶといいでしょう。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納数から絞り込む
  • 収納保管庫 サンワサプライ

    収納保管庫

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
    仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 出荷形態:組立出荷セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂ホワイト質量(g)21.3耐荷重(kg)20天板寸法(mm)W411×D515×T20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×519×H553対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 10.2インチ 第9世代(2021)収納数10台有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×370×290
  • 収納保管庫 サンワサプライ

    収納保管庫

    サンワサプライ
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
    仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋キャスターあり有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし150種類バックパネル用鍵アジャスターあり
  • スマートフォン収納保管庫 サンワサプライ

    スマートフォン収納保管庫

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。 内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。 収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。 上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。 背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。 盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
    付属品鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個材質(本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA質量(kg)3.42収納数4台アズワン品番64-0904-44本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)316×240×183収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部有効内寸:128×220×60収納機器スマートフォン
  • 収納保管庫 サンワサプライ

    収納保管庫

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
    用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.9耐荷重(kg)本体:30、収納部:2収納数10台本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65収納機器スマートフォン
  • プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース サンワサプライ

    プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。 ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。 頑丈で軽量なプラダン製です。 積み重ねることができます。 持ち運び用の取っ手とベルト付きです。 タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。 (推奨キャビネット/CAI-CAB45)
    ブラック耐荷重(kg)15密度1000g/平方メートルシート厚さ(mm)5
  • 収納保管庫 スマートフォン 個別管理用 サンワサプライ

    収納保管庫 スマートフォン 個別管理用

    サンワサプライ
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。扉は内部の状況が確認できる透明仕様です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が番号検索キーで設定された解錠番号を検索することができるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解錠番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
    仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:340×340×432、背面タップ収納スペース:265×88×418対応機種スマートフォン有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:105×200×65収納数10台最大積載段数3段有(1種類)総耐荷重(kg)30、2(各収納部)アジャスターありキャスターの有無なし
  • 収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 サンワサプライ

    収納保管庫_スマートフォン_個別管理用

    サンワサプライ
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。背面にタップ収納スペースがあります。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
    付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可キャスター有無:なしフレーム色ホワイト収納数台数:20台同期方式可否:否収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り●有無:有●種類:1種類総耐荷重(kg)60各収納部:2アジャスター有無:あり有効内寸法・奥行(mm)収納部:200有効内寸法・高さ(mm)収納部:65有効内寸法・幅(mm)収納部:105
  • スマートフォン・小型機器収納保管庫 サンワサプライ

    スマートフォン・小型機器収納保管庫

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
    用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール質量(kg)11有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460アズワン品番64-0878-24
  • モバイルロッカー ダイヤル錠タイプ AVEN

    モバイルロッカー ダイヤル錠タイプ

    AVEN
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    収納物が確認しやすい半透明扉で、スマホ収納に便利なモバイルロッカー。収納スペース底面にはEVAシートが付いているので、収納物を衝撃から保護してくれます。インデックス付きで、各ロッカーの見分けも簡単にできます。
    用途スマートフォンロッカー付属品番号検索プレート対応製品スマートフォン色(本体)ホワイトダイヤル錠
  • タブレット収納キャビネット サンワサプライ

    タブレット収納キャビネット

    サンワサプライ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
    付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
  • タブレット・スレートPC収納保管庫 サンワサプライ

    タブレット・スレートPC収納保管庫

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
    用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611収納数約10台アズワン品番64-0840-13総耐荷重(kg)5
  • 収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 サンワサプライ

    収納保管庫_スマートフォン_個別管理用

    サンワサプライ
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はシリンダー錠を採用しています。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
    付属品各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本001~010011~020・・・091~100の10パターンになります。(ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可キャスター有無:なしフレーム色ホワイト収納数台数:10台同期方式可否:否収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418●有無:有●種類:100種類バックパネルは1種類総耐荷重(kg)30各収納部:2アジャスター有無:あり有効内寸法・奥行(mm)収納部:200有効内寸法・高さ(mm)収納部:65有効内寸法・幅(mm)収納部:105
  • プラダン製スマホ収納ケース(22台用) サンワサプライ

    プラダン製スマホ収納ケース(22台用)

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    プラダン製のスマートフォン収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
    用途プラダン製で軽量。スマートフォン22台を収納できる。収納数22付属品注意喚起シール、取扱い上の注意シート材質ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)0.88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×175シート厚さ(mm)5アズワン品番64-0894-93
  • タブレット収納保管庫 サンワサプライ

    タブレット収納保管庫

    サンワサプライ
    87,980税込96,778
    1台
    翌日出荷
  • モバイルロッカー シリンダー錠タイプ AVEN

    モバイルロッカー シリンダー錠タイプ

    AVEN
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    収納物が確認しやすい半透明扉で、スマホ収納に便利なモバイルロッカー。収納スペース底面にはEVAシートが付いているので、収納物を衝撃から保護してくれます。インデックス付きで、各ロッカーの見分けも簡単にできます。
    用途スマートフォンロッカー付属品各扉カギ2本幅(mm)770ホワイト奥行(mm)240色(本体)ホワイトシリンダー錠
  • 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ

    766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット

    エスコ
    69,400税込76,340
    1個
    翌日出荷
    仕様鍵本数:25セット(各2本)、横5列5段対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)15.91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×447収納数25棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×71
  • 766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ

    766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット

    エスコ
    95,900税込105,490
    1個
    翌日出荷
    仕様鍵本数:35セット(各2本)、 横5列7段対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×603収納数35棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×71
  • Tablet Cart Secure2 SmartPhone 20台収納タイプ エム・ティ・プランニング

    Tablet Cart Secure2 SmartPhone 20台収納タイプ

    エム・ティ・プランニング
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを工場や病院など構内通信やハンディターミナル情報端末として活用する現場に向けた製品です。
    付属品背面扉固定用トルクスネジ(T20)2本寸法(mm)W:25×D:165×H:80(仕切板を取り外すと、収納幅を広げることが可能です。)スマートフォン端末収納部寸法ホワイト質量(g)10000(スマートフォン端末を除く)外形寸法(mm)W300xD428×H340(ハンドル・突起部を除く)別売付属品ダイヤルロック、USB充電器ホルダー、OAタップ収納数20台保証期間1年間(無償)
  • ロッカー サンワサプライ

    ロッカー

    サンワサプライ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    コワーキングスペースに必要な個人用ロッカー。 カバン、ノートパソコン、小物一式を収納できます。 個人宛の書類や郵便物を投函できるポスト穴付き 背面にはケーブル口がありノートパソコンを充電するための電源を外部からとることができます。 ロッカー内部に2個口のタップ(別途ご購入)などを設置して下さい。 鍵管理のいらないダイヤル錠付き※ダイヤル錠は固定式と変換式の設定が可能。 初期設定は変換式(使用者が暗証番号を設定する)になっています。
    仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否付属品アジャスター、番号検索工具×1本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイト使用工具手袋耐荷重(kg)200キャスターなしフレーム色ホワイトアジャスターあり
  • タブレット収納保管庫用追加用仕切板 サンワサプライ

    タブレット収納保管庫用追加用仕切板

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1セット(22個)
    翌々日出荷
    タブレット収納庫の収納台数を増やすための仕切板です。 ※仕切板を増やした際は収納箇所の幅サイズが狭くなります。(16mm) ※CAI-CAB55W専用商品です。
    ホワイトアズワン品番64-0906-80
  • CAI-CAB101用キャスター サンワサプライ

    CAI-CAB101用キャスター

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    CAI CAB101に取付できるキャスターセットです。2個はロック付きで、車輪、車軸両方にロックを掛けることができます。車輪サイズは100mmです。
    用途CAI-CAB101用キャスター対応製品CAICAB101 タブレット収納保管庫(21台収納)寸法(mm)車輪直径100質量(kg)3.8アズワン品番64-0886-80
  • パーソナルキャビネット (10人用) エスコ

    パーソナルキャビネット (10人用)

    エスコ
    54,600税込60,060
    1台
    翌日出荷
    10ドアのタブレット用ロッカー。タブレット、携帯電話、ノートパソコン、カメラ、ウェアラブルデバイスを安全に収納するのに適しています。従業員や訪問者のデジタルデバイスを慎重に収納するために設計された多目的の電子セーフティロッカーです。金属製の扉付きで、工場やオフィスのスタッフが個人のデジタルデバイスを安全に保管するために使用するように設計されています。健康センター、政府施設、オフィス、学校、ジムなど、小さな個人用品を安全に保管する必要がある場所に最適です。携帯電話、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブルデバイス、フィットネストラッカー、デジタルデバイス、財布、鍵、貴重品に適しています。ドアが開いているとき、鍵はドアに引っかかり、ハンドルになります。金属ロッカーの背面には、壁に取り付けるための4つの穴があります。金属ロッカーは、錆に強い0.8mm厚の亜鉛メッキ鋼板で作られており、高温粉体塗装が施されており、錆びにくく衝撃に強いです。究極のセキュリティのための不透明なドア。各仕切りには、個人の貴重品を保護するための柔らかい白いEVAパッドが付いています。鍵には番号が刻印されています。商品は完成品です。
    仕様横2列5段付属品鍵(2本x10通り=20本)、インデックスカード(10枚)、透明プレート(10枚)、ネームタグ(10個)材質インデックスカード上の透明板:PP、保護下敷き:EVA、鍵:鉄質量(kg)17スノーホワイト材質(本体)0.8mm亜鉛メッキ鋼(粉体塗装仕上げ)収納数10台外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×447棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×219×78組み合わせ1000通り
  • 収納保管庫_スマートフォン_個別管理用 サンワサプライ

    収納保管庫_スマートフォン_個別管理用

    サンワサプライ
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
    付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可キャスター有無:なしフレーム色ホワイト収納数台数:20台同期方式可否:否●有無:有●種類:1種類総耐荷重(kg)60各収納部:2アジャスター有無:あり有効内寸法・奥行(mm)収納部:200有効内寸法・高さ(mm)収納部:65有効内寸法・幅(mm)収納部:105
  • BlueAir eTicket 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデル ウェルコムデザイン

    BlueAir eTicket 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデル

    ウェルコムデザイン
    1台
    取扱停止中
    性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付
    仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:白色LED×4同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池非搭載)メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)視野角75°(水平)×68°(垂直)動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
  • 収納保管庫 サンワサプライ

    収納保管庫

    サンワサプライ
    1台
    取扱停止中
    タブレットを標準で10台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D382×H290mm)。アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉の開きは扉を外して変更することができます。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。
    仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、同期の可否:否、鍵の有無:有付属品前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板使用工具プラスドライバー/手袋キャスターなし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×382×290(収納部)収納数10台色(天板)薄い木目天板厚さ(mm)17色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×560色(マンセル値)N1.01種類総耐荷重(kg)35(1箇所あたり2/トレー5/天板10)アジャスターあり
  • カバー サンワサプライ

    カバー

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    タブレット収納保管庫CAI-CAB56W/58専用カバーです。教室のチョークや埃から保管庫を守ります。上部から被せるだけで、簡単にカバーできます。保管庫上部の取っ手部分には、スリットがあり、綺麗にカバーできます。前面は面ファスナーで留めていますので、開閉可能です。開閉した前面部は、上部後方の面ファスナーで固定できます。人体に帯電している静電気などから保管庫を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。ポリエステルタフタ使用。(制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR))洗濯可能です。
    対応機種タブレット収納保管庫CAI-CAB56W、58材質ポリエステルタフタ制電性原糸使用(ユニチカテスカⅡ(R))コバルトブルー仕様撥水加工:無し
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
    仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
  • タブレット収納保管庫 サンワサプライ

    タブレット収納保管庫

    サンワサプライ
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。 タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
    付属品鍵×2個(1種類・前後共通)材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)83.8ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5アズワン品番64-0847-20総耐荷重(kg)200
  • タブレット収納保管庫用アジャスター サンワサプライ

    タブレット収納保管庫用アジャスター

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    アジャスター4本と、タブレット収納保管庫に取り付けるための台座のセットです。 ※CAI-CAB55W専用商品です。
    付属品取り付け用ネジ材質台座:スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター本体:スチールホワイトアズワン品番64-0906-79
  • CAI-CAB106W用キャスター サンワサプライ

    CAI-CAB106W用キャスター

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    材質キャスター/TPR(車輪外周)、PP(車輪内部)、PA(カバー)、取り付けプレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)3.3サイズ(mm)車輪直径100アズワン品番64-0904-43
  • CAI-CAB101W用ハンドルバー サンワサプライ

    CAI-CAB101W用ハンドルバー

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    CAI-CAB101Wの天板部に取付できるハンドルです。本体左右と奥側の計3か所(3本)を取付けることができます。
    用途CAI-CAB101W用ハンドルバー対応製品CAICAB101付属品取り付ネジ(2本)材質スチール(メッキ)アズワン品番64-0892-15
  • 1D iOS対応抗菌筐体CCDワイヤレススキャナ フルセット 日栄インテック

    1D iOS対応抗菌筐体CCDワイヤレススキャナ フルセット

    日栄インテック
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様●PCS値:0.3以上●バーコードタイプ:無線●本体サイズ(D):113mm●本体サイズ(H):132mm●本体サイズ(W):56mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC-A/UPC-E(アドオン含む)、CODABAR(NW-7)、CODE39、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、GS1-DataBar(RSSコード)●読取角度:スキュー角±65° ピッチ角±50°チルト角±25°●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため付属品ご利用の手引き本体質量(g)127対応OSiOS、Android、Windows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス光源赤色LED×1インターフェースBluetooth(HID/SPP)、USBキーボード
  • 充電キャビネット サンワサプライ

    充電キャビネット

    サンワサプライ
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
    仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂使用工具プラスドライバー、手袋使用温度範囲0~45℃フレーム色ホワイト使用湿度範囲45~85%収納数10台色(天板)ホワイト充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
タブレット収納庫