3ページ目: ドライブケース

121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応から絞り込む
  • リムーバブルケース ディラック

    リムーバブルケース

    ディラック
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ホットスワップに対応した多段式リムーバブルケースです。 5.25インチベイ1段に最大8基の2.5インチストレージを格納できます。 SATAだけではなくSASストレージにも対応しており、サーバー用途や映像編集等での高速アクセスにもおすすめの製品です。 3.5”/2.5”共用ストレージベイなどにおいて、2.5”ストレージを解放し、PCケース内部を有効活用することが可能です。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 エンタープライズ向け規格であるSASIIにも対応で、コンシューマー用途のみならずサーバー用途としてもご利用いただくことが可能です。 デバイスをしっかり保護する「トレー仕様」を採用しています。 各デバイススロットには手動式のセーフティロック機能を備えており、不意なディスクの取り出しを防ぐことが可能です。 SSDだけでなくHDDの搭載も視野にいれており、冷却性を考慮し背面側に40mm冷却ファンを1基備えました。
    仕様●SATA/SASコネクタ数:8●SATA電源コネクタ数:2●ディスク搭載数:8基●ファンサポート:40mm×1(搭載済み)●対応HDD:2.5"HDD(7mm厚以下のSATA接続)●対応ベイ:5.25"×1段セット内容本体、本体固定ネジ×8、デバイス固定ネジ×36、SATA延長ケーブル(8cm)、簡易マニュアル兼保証書サイズ146×42×159mm質量(g)800適合規格SATA III or SAS II対応5.25回転数5000rpm±15%保証期間6ヶ月
  • リムーバブルケース ディラック

    リムーバブルケース

    ディラック
    12,990税込14,289
    1個
    6日以内出荷
    5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 冷却用ファン搭載で、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクの取り付け取り出しが簡単に行える「トレーレス仕様」です。
    適合規格SATA II/III対応5.25容量(TB)(対応)最大18
  • DL38X Gen10 Plus 8SFF x1 Tri-Mode U.3 ミッドプレーンドライブケージ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL38X Gen10 Plus 8SFF x1 Tri-Mode U.3 ミッドプレーンドライブケージ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
  • 4in1 カードリーダー機能付M.2 SSDケース プリンストン

    4in1 カードリーダー機能付M.2 SSDケース

    プリンストン
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    4in1カードリーダー機能付きSSDケース。 M.2 SSDはSATAとNVMeのどちらでも使用可能。 SSDのケースとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張可能。 カードリーダーとしてのみの使用も可能。
    ブラック
  • SSD/HDDケース USB3.0 アルミニウム製 StoreJet25S3 TRANSCEND(トランセンド)

    SSD/HDDケース USB3.0 アルミニウム製 StoreJet25S3

    TRANSCEND(トランセンド)
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
    最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。 ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。 2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。 ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。 ※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。 インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。
    セット内容筐体/USBケーブル/ネジ寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51")質量(g)86(3.03oz)対応2.5インチSSD/HDDインターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間2年動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCAUSBタイプマイクロUSB - USB Type A動作電圧(V)5
  • 2.5&3.5インチSATAハードディスクスタンド フィールドスリー

    2.5&3.5インチSATAハードディスクスタンド

    フィールドスリー
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。 HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。 大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。 3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。 TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。 Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
    付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機ブラック質量(g)187(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~40ケーブル長(m)USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×68×135対応【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSDインターフェースUSB3.2(Gen1)使用湿度範囲20~80%(結露無き事)入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
  • SATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケース フィールドスリー

    SATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケース

    フィールドスリー
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。 SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。 組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。 風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。 PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
    付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)質量(kg)約2.4(本体のみ)ブラック使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)30(約0.04kwh/時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)インターフェースUSB3.0/eSATA使用湿度範囲20~80%(結露無き事)HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSDOSWindows10/Windows8.1/Windows8入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0ARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
  • USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ) ラトックシステム

    USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ)

    ラトックシステム
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows) (USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
    適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSDセット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(kg)約2.1電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAデータ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
  • CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe  [1台 /M.2対応] センチュリー

    CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応]

    センチュリー
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
    ブラック
  • 2.5インチSATA/IDE両対応HDDシリコンカバー ITPROTECH

    2.5インチSATA/IDE両対応HDDシリコンカバー

    ITPROTECH
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    ●取り付け簡単!さらに通気口で放熱もバッチリ! 最大5台積み重ね可能 ●スタック構造で積み重ね簡単!崩れにくい!
    ブラック質量(g)約30対応2.5インチ(SATA/IDE両対応)保証期間12ヶ月間サイズ(mm)約105×77×14RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA25シリーズ用オプション 交換用トレイ ラトックシステム

    SA25シリーズ用オプション 交換用トレイ

    ラトックシステム
    3,898税込4,288
    1台
    8日以内出荷
    SA25シリーズ 交換用トレイ。工具不要でHDD/SSDを簡単取り付け ラトックシステム社製リムーバブルケースSA25シリーズ用の交換トレイ 2.5インチHDD/SSDをリムーバブルメディアとして使用 小型・軽量でバックアップメディアに最適 スクリューレスでHDD/SSDを簡単取り付け HDD交換を安全におこなえるトレイ式 高速6Gbps/3Gbps転送対応 ディスクの分類に便利なインデックスシール付
    セット内容交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、インデックスシール材質ABS樹脂、アルミブラック質量(g)約90(本体のみ)対応リムーバブルケース:SA25シリーズ、ドライブ:2.5インチ SATA HDD・SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×120.5×19HDD2.5インチ
  • SA25シリーズ 2.5 インチ SATA リムーバブルケース(SATA 接続トレイ付き) ラトックシステム

    SA25シリーズ 2.5 インチ SATA リムーバブルケース(SATA 接続トレイ付き)

    ラトックシステム
    5,898税込6,488
    1台
    8日以内出荷
    SA25シリーズ 2.5インチ SATAリムーバブルケース(SATA接続トレイ付き) 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 スクリューレスで2.5"HDD/SSDを簡単取り付け OS起動用ディスクにも最適 FANレスによる静音設計 本体は3.5インチHDDと同サイズ HDD/SSD交換を安全におこなえるトレイ式 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 アクセスLED搭載 ディスクの分類に便利なインデックスシール付
    セット内容SATAリムーバブルケース本体、交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、3.5インチ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂、アルミブラック質量(g)約300(本体のみ)対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (3.5インチベイに空きが必要)対応ドライブ:2.5インチ SATA HDD、SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×147×25.5(突起部含まず)電源電圧(V)5(PC内部電源より供給)消費電流(mA)150インターフェースSATAHDD2.5インチコネクタ[リムーバブルケース本体]対パソコン:SATAシグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対トレイ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) [トレイ]対リムーバブルケース:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) 対ドライブ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません)転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
  • REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ ラトックシステム

    REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ

    ラトックシステム
    5,098税込5,608
    1台
    8日以内出荷
    REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ 豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ HDD交換を安全におこなえるトレイ式 3.5インチ/2.5インチ両対応 高速6Gbps/3Gbps転送対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
    セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約400(本体のみ)対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず)HDD3.5インチ、2.5インチ
  • ドライブマウント Slimドライブ 2台マウント 変換名人

    ドライブマウント Slimドライブ 2台マウント

    変換名人
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    スリムドライブ(2台) → 5.25光学ドライブ用ベイ搭載マウンタ
  • ドライブケース 日立 1.8HDD ケース 変換名人

    ドライブケース 日立 1.8HDD ケース

    変換名人
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    立社製1.8インチ内蔵型HDD用 USB2.0接続ケース [ ZIF接続HDD専用 ]
    接続外付対応1.8インチHDDインターフェースUSB2.0搭載ドライブ1.8インチIDE搭載可能台数1つ
  • CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB994SK-1B CREMAXTECHNOLOGIES

    CREMAX製内蔵型RAIDモジュール ToughArmor MB994SK-1B

    CREMAXTECHNOLOGIES
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    ToughArmor MB994SK-1B 4x2.5” SATA/SAS HDD/SSD搭載用モジュールケース ロック鍵付。トレイごとにロック機構がつけており、重要な情報の安全をしっかり守ります。ICY DOCK ToughArmor MB994SK-1B製品は7mm~15mm厚みの2.5インチSAS/SATA SSD/HDDを同時に4台まで収納可能となり,ホットスワップ機能に対応しているためドライブの交換が楽々。亜鉛鉄板で作られたボディは頑丈で軍事用PCや軍事警備システム、厳しい環境下におかれる工場自動化システムなど多様な環境において安心な使用が可能です。40mm冷却ファンが二つ付けており、前方と後方にはそれぞれ通気孔を設けているため全天候で優れた放熱効果を発揮することができます。MB994SK-1B製品は医療、軍事システム、IPC、企業と工業設備のため設計した製品です。
  • NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.com

    NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
  • NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.com

    NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適。幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 &; USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート。簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能
    用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード。高速データアクセスを必要とする業務。データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
  • USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース StarTech.com

    USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース

    StarTech.com
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築 SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps) 小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ UASP対応で性能を強化 USBポートから直接給電 互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性
    用途超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築。SATA SSD/HDDを最大速度で利用。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用幅(mm)75ブラック質量(g)78長さ(cm)12.3湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)保存温度(℃)-10 ~ 65高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 10Gbps
  • 2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース StarTech.com

    2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応
    用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用ブラック高さ(mm)25質量(g)136幅(cm)10長さ(cm)14.5
  • フライトケース(軽量タイプ) コクヨ

    フライトケース(軽量タイプ)

    コクヨ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    A4サイズの書類がタテに入ります。 本体生地に軽量合成皮革、芯材に軽量発泡樹脂を使用。メーカー比30%の軽量化を実現。 ダイヤル錠になっているため施錠が簡単です。
    材質合成皮革サイズB4内寸(幅W×高さH)(mm)390×315特性ダイヤル錠付
  • ビジネスバック フライトケース コクヨ

    ビジネスバック フライトケース

    コクヨ
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    本体生地に、高級合成皮革を使用。耐久性・美観も優れています。 A4書類がタテに2列収容できる余裕のB4サイズです。
    付属品鍵2個付き材質合成皮革サイズB4質量(g)約2000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×140×340内寸(幅W×高さH)(mm)420×320特性鍵付
  • DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 4LFF SAS/SATA LP ミッドトレイドライブケージキット。
  • ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ML350 Gen11 4LFF SAS/SATA ドライブケージキット。
  • DL380 Gen11 2LFF リアドライブケージキット(セカンドライザー) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 2LFF リアドライブケージキット(セカンドライザー)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 2LFF リアドライブケージキット(セカンドライザー)。
  • DL320 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    DL320 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット。
  • DL380 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット。
  • DL360 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    DL360 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット。
  • DL380 Gen11 2LFF リアドライブケージキット(プライマリライザー) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 2LFF リアドライブケージキット(プライマリライザー)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 2LFF リアドライブケージキット(プライマリライザー)。
  • ML350 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    ML350 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット。
  • DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC リアドライブケージキット(プライマリ/セカンド) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC リアドライブケージキット(プライマリ/セカンド)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC リアドライブケージキット(プライマリ/セカンド)。
  • DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC 8LFF用ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC 8LFF用ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC 8LFF用ドライブケージキット。
  • DL380 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x1 BC ドライブケージキット。
  • DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC フロント/リアドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC フロント/リアドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC フロント/リアドライブケージキット。
  • DL360 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    DL360 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット。
  • DL380 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 BC ミッドトレイドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 BC ミッドトレイドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 BC ミッドトレイドライブケージキット。
  • DL320 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    DL320 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 ドライブケージキット。
  • DL380 Gen11 2LFF リアドライブケージキット(サードライザー) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 2LFF リアドライブケージキット(サードライザー)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 2LFF リアドライブケージキット(サードライザー)。
  • DL360 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    DL360 Gen11 8SFF Tri-Mode U.3 x4 BC ドライブケージキット。
  • DL360 Gen10 2SFF(2.5型) SAS/SATA バックプレーン HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen10 2SFF(2.5型) SAS/SATA バックプレーン

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
ドライブケース